50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途計測機器・通信機器等 ねじ径M6 許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 164mm高さ = 64mm幅 = 42mm固定センター = 140mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmヘビーデューティハンドル/フットステップ. 過酷な取り扱い条件に耐えるヘビーデューティハンドル/フットステップ 材質 - ガラス繊維入りナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,450 税込3,795
6日以内出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等 取付方式取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき長さ = 152mm高さ = 30mm幅 = 18mm固定センター = 130mmZinc Plated Steel RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,410 税込1,551
6日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 112mm高さ = 28mm幅 = 22mm固定センター = 92mm色 = 黒Ultramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 141mm高さ = 28mm幅 = 24mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmUltramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,230 税込2,453
5日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,160 税込3,476
当日出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 170mm高さ = 48mm幅 = 28mm固定センター = 150mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,230 税込3,553
5日以内出荷

仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 168mm高さ = 44mm幅 = 28mm固定センター = 145mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmポリアミド製リブ付きハンドル. 黒ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様材質 = アルミダイキャスト仕上げ = つや消し長さ = 113mm高さ = 47mm幅 = 20mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Y色 = 黒ねじのタイプ = M6プラスチックコーティングアルミニウム. つや消し黒仕上げプラスチックコーティングアルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,900 税込6,490
5日以内出荷

仕様材質 = 真鍮,グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 107mm高さ = 40.5mm幅 = 20mm固定センター = 94mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮熱可塑性樹脂弓形ハンドル. 飛散防止熱可塑性樹脂製 ねじ付き黄銅インサート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,000 税込2,200
5日以内出荷

仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 163mm高さ = 45mm幅 = 31mm固定センター = 132mm隠し固定具 = Y色 = 黒強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,510 税込1,661
7日以内出荷

仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 119.5mm高さ = 35mm幅 = 26mm固定センター = 93.4mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,430 税込1,573
翌々日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋アートスリム取手
エコ商品
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
75 税込83
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋アートスリム取手
エコ商品
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
75 税込83
4日以内出荷

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番685-2221 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)364 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)20
1台
77,460 税込85,206
当日出荷

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引出しに500ml薬ビン15本収納できます。
用途薬品等の保管に。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3294 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)437 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)30
1台
79,013 税込86,914
当日出荷

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン72本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 110.5mm高さ = 32 mm幅 = 10.5mmピッチ = 100mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

RS Pro グラスファイバ強化ナイロン製引き出しハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のガラス繊維強化ナイロン製です。この滑らかでスリムな形状のハンドルは、引き出しやドアの前面に丈夫で確実に固定できます。固定ポイントは黄銅製で、機械ねじが付いています。この食器棚のプルハンドルは、幅広い用途で使用することができます。. 特長及び利点:. Durable ガラス繊維強化ナイロン製 スタイリッシュで滑らかなブラックカラー パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単 メス M6 インサート、中心間距離 160 mm 高耐久性 寸法 :180 x 45 x 27 mm. 代表的な用途:. 引き出しハンドルは、一般的に引き出し、キャビネット、又は食器棚の外側に取り付けて使用するドア用ハードウェアです。これにより、ドアや引き出しを簡単に開閉して、中の物にアクセスすることができます。これらの RS Pro プルハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。木製家具、金属製の引き出しハンドル、キャビネットハンドル、又はドアハンドルとして使用することができます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = プラスチック長さ = 180mm高さ = 45 mm幅 = 27mmピッチ = 160mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 177mm高さ = 57 mm幅 = 26mmピッチ = 160mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 148mm高さ = 40 mm幅 = 19mmピッチ = 130mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 140mm高さ = 50 mm幅 = 14.5mmピッチ = 125mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 209mm高さ = 57 mm幅 = 26mmピッチ = 192mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 141mm高さ = 51 mm幅 = 20mmピッチ = 128mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>の表を参照してください ;/u>。. 特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 129mm高さ = 53 mm幅 = 26mmピッチ = 112mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 145これらの黒色プラスチック製引き出しハンドルは、信頼性の高い RS Pro 製品に属しています。耐腐食性材料であるガラス繊維強化ナイロン製の U 字型ブリッジハンドルです。最も一般的には、キャビネットや食器棚のドアに固定されています。 つや消し仕上げのこの多用途ハンドルは、耐久性と洗練された外観と快適な使い心地を兼ね備えています。このため、業務用キッチンから工場フロアやラボまで、家庭及び産業環境の両方での使用に適しています。 このスリムなハンドルは、ドアや引き出しのスペースを大きく取らずに簡単に握ることができ、長さは 145 mm です。ねじを隠すプッシュインキャップが付属しており、滑らかな仕上がりで、埃や汚れが固定具に入るのを防ぎます。ねじ山付きインサートにより、しっかり確実に固定できます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さ: 145 mm .高さ: 40 mm .幅 29 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 145mm高さ = 40 mm幅 = 29mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
939 税込1,033
7日以内出荷

RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 119.5 mmRS Pro のこの引き出しハンドルシリーズは黒色のプラスチック製で、食器棚やキャビネットのドアで最もよく使用されます。握りやすく快適に使用できます。 ハンドルは U 字型で、ガラス繊維強化ナイロン製です。黒色つや消し仕上げのため、すっきりとした外観と実用的で頑丈です。また耐腐食性もあるため、研究室、工場、キッチンなど、さまざまな産業環境や家庭環境での使用に適しています。ねじは付属のプッシュインキャップによって隠され、ねじ山付きインサートによってドアにぴったり固定されます。 長さ 119.5 mm 、幅 26 mm の薄型ハンドルです。このコンパクトなサイズで、ドアや引き出しのスペースを取りません。滑らかな仕上げで簡単に清掃でき、キャップによって固定具への埃や汚れが防止されます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .オスブリッジ .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さは 119.5 mm です .高さ 35 mm .幅 26 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 119.5mm高さ = 35 mm幅 = 26mmピッチ = 93.4mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

L-591 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下自動ロック戸先ハンドル
エコ商品
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理 付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本 取付板厚(mm)1.5~2 施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。 仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイネックス5インチベイ小物入れ
エコ商品
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。 5インチベイに取り付ける引き出し式の小物入れです。 散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。 空き5インチベイを有効活用できます。 開け閉めしやすい取っ手付きです。 取り付け簡単! 使い方はあなた次第!!
付属品固定用ミリネジ×4 材質プラスチック ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127×141×32.2 (突起部含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148.5×171×42.5 (フロントベゼルの突起部除く/突起部は約D7.9) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷