各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
タイプ裏止めハンドル
種類取手・引手
仕上クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
呼び寸法(mm)100
寸法(mm)30×56×100
質量(g)148
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
寸法(mm)14×106×200
質量(g)139
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
リビングのテーブルに道具を広げられて、使わないときは本棚や棚の上などに置いてもリビングになじむデザイン。
材質紙、ネジウム磁石、スチール、PU
質量(g)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時:取っ手含む)210×165×270、(展開時)422×105×270
関連キーワード