家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色ステンレス
取手取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ
取手取手
用途各種取手
材質(本体)SS400・SPCC
仕上ユニクロメート
取手取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
用途ドア、家具用の取手として使用。
材質亜鉛ダイカスト
取手取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)68
色黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15
取手取手
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質アルミニウム
高さ(mm)38
幅(mm)120
色ステンカラー
奥行(mm)22
寸法L(mm)120
取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm
取手取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ピアスビス付
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Ni
色グレー(灰青緑)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金
寸法W(mm)Φ10
有効ねじ深さ(mm)10
取手取手
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品皿タッピング2.7×20mm
材質亜鉛ダイカスト
色黒(塗装)
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様固定ネジ・ピアスビス付
トラスコ品番835-3614
材質/仕上アルミ・ダイカスト
質量(g)182
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質スチール
全長(mm)310
質量(g)320
仕上クロムメッキ
ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色ヘアライン
取手全回転取手
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mm
ビスピッチ(mm)80
こんなお得な商品も!
マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス(2.7×20mm)
取手取手
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅鋳物
全長(mm)74
幅(mm)18
奥行(mm)15
取付ねじ木ネジ3.1×20mm
取手取手
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質アクリル樹脂
全長(mm)192
ビスピッチ(mm)170
幅(mm)22
色乳白
奥行(mm)51
取付ねじM8ボルト
取手取手
ドア厚(mm)33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
全長(mm)76
色ヘアライン
寸法(幅W×奥行D)(mm)19×21
取手全回転取手
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅鋳物
全長(mm)60
幅(mm)18
奥行(mm)15
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
取手取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)88
幅(mm)19
奥行(mm)23
取付ねじ木ネジ3.1×20mm
取手取手
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色ヘアライン
奥行(mm)55
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)黄銅
全長(mm)73
幅(mm)18
奥行(mm)10
材質(ケース)ステンレス鋼SUS304
取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm
取手取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)65
幅(mm)15
奥行(mm)18.5
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
取手取手
用途家具やタンスの取手の取替えや新規取付などに
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ