前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質アルミニウム合金(AL)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
用途扉用取手
材質SS400
質量(g)113
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリアミド66(PA66)
推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
用途扉用取手
材質ABS樹脂[ABS]
色ブラック
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途扉用取手
材質SUS304
質量(g)93
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-15(2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
用途扉用取手
材質ポリアミド[PA]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-30
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)40
ねじ穴間隔(mm)120
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)40
ねじ穴間隔(mm)110
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-29
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-31
寸法L(mm)120
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-3
色白
寸法L(mm)141
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)128
ねじサイズM6
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-2
色白
寸法L(mm)125
寸法H(mm)49
寸法A(mm)20
寸法M(mm)112
ねじサイズM6
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-1
色白
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥2,480
税込¥2,728
3日以内出荷
仕様取手幅:Φ9mm
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)84
ねじ穴間隔(mm)100
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-13
色黒
寸法L(mm)141
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)128
ねじサイズM6
1個
¥1,810
税込¥1,991
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-12
色黒
寸法L(mm)125
寸法H(mm)49
寸法A(mm)20
寸法M(mm)112
ねじサイズM6
1個
¥1,740
税込¥1,914
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-11
色黒
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥1,630
税込¥1,793
3日以内出荷
用途各種機器、設備など。
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様取手幅:Φ10mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40
ねじサイズM6
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-49
寸法L(mm)100
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-50
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40
ねじサイズM6
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-51
寸法L(mm)120
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
用途計測機器、設備等。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)74
ねじ径M6
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理SUS303/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ