こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付
アズワン品番65-9341-18
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
種類手付ビーカー
材質硬質1級(耐熱ガラス)
取手10Φ 2ヶ所留め
US-FDA-21CFR適合等級TPX製
材質容器:TPX製
持ち手がついているので便利です。
材質硼珪酸ガラス
本体より取手の位置が離れているため、本体が熱くても持ち手が触れず熱が伝わりにくい構造になっております。
タイプトール手付
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
本体より取手の位置が離れているため、本体が熱くても持ち手が触れず熱が伝わりにくい構造になっております。
タイプコニカル手付
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミーな取手付きステンレス製ビーカーです。
注ぎ口が大きく便利です。
材質SUS201
リカシツオリジナルの取手付ビーカーです。取手が7の形をしている為、熱いお湯でも指が熱くなりづらいです。
材質硬質1級(耐熱ガラス)
種類トールビーカー
規格意匠登録:第1565037号
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー
材質PE
使用温度範囲(℃)"-40~85
耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
種類トールビーカー
材質硬質1級(耐熱ガラス)
取手10Φ 2ヶ所留め
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類フタ
リカシツオリジナルの取手付ビーカーです。取手が7の形をしている為、熱いお湯でも指が熱くなりづらいです。
材質硬質1級(耐熱ガラス)
種類コニカルビーカー
規格意匠登録:第1565037号
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP
手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。
マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類手付ビーカー
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付
使用温度範囲(℃)-40~85
取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付
耐熱温度(℃)120
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
種類取手付ビーカー
耐熱温度(℃)121
持ち手あり
特殊設計の注ぎ口で、液だれ・尻漏れを防止します。持ちやすいパイプ取っ手付きです。積み重ねて収納できるテーパー型です。
用途内外面バフ研磨仕上げ
容量(L)5
材質ステンレス(SUS316L)
胴径(Φmm)×高さH(mm)204×230
アズワン品番3-8372-01
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
材質本体/PP、マーカー/PE
耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付
使用温度範囲(℃)-20~170
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)176×229×258(H)
容量(mL)5000
質量(g)約453
アズワン品番64-7989-12
目盛単位(mL)500
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)59×91×85(H)
容量(mL)200
質量(g)約27
アズワン品番64-7989-10
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
種類手付ビーカー
エスコ品番EA991KV-5
容量(mL)500
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
種類手付ビーカー
エスコ品番EA991KV-3
容量(mL)300
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)52×77×68(H)
容量(mL)100
質量(g)約22
アズワン品番64-7989-09
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
安全簡単に注げる取っ手付ビーカー。見やすい容量目盛付き。便利な注ぎ口と取っ手付き
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):10000●目盛単位(mL):500●サイズ(mm):220×256×335(H)●材質:ポリエチレン●重量:643.3g●目盛付●両手付
アズワン品番65-9341-19
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品に優れています。
オイルバス等で 限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。
加熱時はそのまま持つことができ、大容量を入れて重くなった場合も安全に持ち運ぶことができます。
非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。
仕様●容量:1000ml●目盛単位:100ml●サイズ:Φ110×152mm●材質:PFA
アズワン品番65-2315-15
1個
¥19,800
税込¥21,780
3日以内出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途検査、調合にご使用ください。
種類手付ビーカー
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
関連キーワード
1
2
次へ