くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スタンプ 横型
モノタロウ
¥56~
税込¥62~
インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。
耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。
軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。
既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59
タイプ横
印面サイズ(mm)13×42
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別浸透印
ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/cm)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
引張強度(N/25mm)147
引張強度(N/10mm)64.8
粘着力(N/25mm)14.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書
質量(g)373
電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)
レンズ4.0mm F1.8
センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°
保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)
機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生
記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です
解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
トリガー約0.4秒
録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)
充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)
動画3秒~10分
モニタ2インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)
画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)
赤外線投光距離約20m
動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)
イメージセンサー4MP COMSセンサー
駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード