ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプおねじタイプ
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M2.6
材質/処理SUS304/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-94
寸法(幅W×高さH)(mm)20×25
全長L(mm)155
寸法P(mm)(ねじ間)139
取付穴径(Φmm)3.5
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-91
寸法(幅W×高さH)(mm)20×25
全長L(mm)90
寸法P(mm)(ねじ間)79
取付穴径(Φmm)3.5
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)63
仕上鏡面研磨
許容荷重(N[kgf])430[43.9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951K-93
線径(Φmm)8
プレート寸法(mm)93×75
仕上研磨仕上げ
リング内径(Φmm)57
取付穴径(Φmm)5
ハンドル内径(Φmm)69×30
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。
材質ステンレス(SCS14)
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)110
種類取手・引手
長さL(mm)114
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
取付穴深さ(mm)15
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに
材質ステンレス(SUS304)
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
トラスコ品番376-9895
色ブラック
高さ(mm)4
質量(g)90
種類取手・引手
長さL(mm)114
適合板厚(mm)2以下
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
最大適合板厚(mm)2
取付穴深さ(mm)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-93
寸法(幅W×高さH)(mm)20×25
全長L(mm)130
寸法P(mm)(ねじ間)114
取付穴径(Φmm)3.5
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-92
寸法(幅W×高さH)(mm)20×25
全長L(mm)110
寸法P(mm)(ねじ間)94
取付穴径(Φmm)3.5
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など
材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)
仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)
製品質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-23
寸法L(mm)80
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)86
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)50
ねじ穴間隔(mm)188
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-25
寸法L(mm)90
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)98
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50
ねじサイズM8
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30
ねじサイズM5
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-43
長さ(mm)135
幅(mm)25
深さ(mm)55
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)115
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-42
長さ(mm)110
幅(mm)24
深さ(mm)42
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)94
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-48
寸法L(mm)120
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)128
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-41
寸法L(mm)40
寸法H(mm)23
寸法L1(mm)46
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ