5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。 材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●液体金属専用塗布工具ネコメタル塗棒をセットにした、液体金属コンプリートモデル「ネコメタルセット」です。 ●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。 高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました! ●インジウム最大量配合 性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。 ●実性能で最高クラスを実現 競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。 PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。 ●ネコメタル塗棒で液体金属塗布が簡単に 粘度が低く均一に塗り伸ばすことが難しい液体金属を簡単に塗布することができる、液体金属専用の塗布工具ネコメタル塗棒をセットにしました。 均一な塗布により液体金属のもつポテンシャルを最大限活かすことが可能です。 先端部が劣化した場合、ウエスの交換が簡単にできます。 市販のウエスを用意すれば繰り返し何度でも最良の状態でご使用できます。 ●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供 ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度0.0072pas 耐熱温度(℃)11~160 容量(g)約1 導電性あり セット内容ネコメタル塗棒×1、液体金属受け皿×1、綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

●液体金属を簡単に塗れる「ネコメタル塗棒」です。 ●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。 ●液体金属塗布が簡単に 粘度が低く均一に塗り伸ばすことが難しい液体金属を簡単に塗布することができる、液体金属専用の塗布工具です。均一な塗布により液体金属のもつポテンシャルを最大限活かすことが可能です。 ●先端のウエスを交換すれば繰り返し使用可能 先端部が劣化した場合、ウエスの交換が簡単にできます。 市販のウエスを用意すれば繰り返し何度でも最良の状態でご使用できます。
セット内容塗棒×1、液体金属受け皿×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

サクラクレパス蓄光用マーカー
エコ商品
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)。蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。 トラスコ品番147-5840 材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM 蓄光(黄緑) 明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ) 適合温度(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷