シンプルな木製無人受付カウンター。カウンター内は全面収納スペースです。棚板は可動棚で、32mmピッチで20段階調節可能です。
耐荷重(kg/段)約5
天板厚さ(mm)18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×342×854
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
高さ(mm)900
奥行(mm)400
間口(mm)600
外寸(mm)600×400×900
【b-Foret】シリーズの無人受付カウンター。
幕板にはさりげないデザインを施してあり、清潔感あるオフィスを演出します。
収納に便利な中棚付き(固定式)で、天板には配線用の切り欠きがあるのでコードを通すことができます。
グリーン購入法適合
材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ:ABS、幕板:鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)600
質量(kg)18.5
高さ(mm)1050
奥行(mm)390
最大積載量(kg)天板:40、棚板:20
天板厚さ(mm)25
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚)561×310×332
アジャスター有
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール
耐荷重(kg)天板・棚板各5
質量(kg)6.1
無人受付にピッタリなコンセント付き電話受付台。明るい雰囲気のナチュラルと、落ち着いた雰囲気のダークブラウンをご用意。
用途無人受付にぴったりなコンセント付電話受付台(1400W、2口)。電話やiPadだけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台としても使えるシンプルなTEL台。天板には電話のコードを落とせる切り欠きがあり、コンセントに電話のコードを差し込める。電話のコードは脚に沿って固定できるため、正面から見てもコードが目立ちにくいスッキリした仕様。
高さ(mm)725
間口(mm)350
奥行(mm)350
材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、脚部:スチール
質量(kg)4.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)天板:350×350、天板下:295×695
最大積載量(kg)5
組立時間約30~40分
コンセント2口:計1500Wまで
取扱説明書(0.57MB)
ダークとホワイトのシンプルな木製テレフォンスタンド
電話台や記入台として、またはちょっとしたものを置くラックとしてもご利用いただけます。
アジャスター付き。床から棚板下まではH581mmです。
組み立て式(要プラスドライバー)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
幅(mm)500
質量(kg)13.7
色ダークN
高さ(mm)800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)10
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×180
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
どんな空間にもマッチするシンプルなホワイトのデザイン。
天板面とベースには通線用のコードホール付で配線がきれいに収まります。
間口(mm)800
奥行(mm)350
高さ(mm)920
質量(kg)14.6
材質(本体)スチール粉黛塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×920
材質(天板)メラミン化粧板
色(本体)オフホワイト
コンパクトな電話台。エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも便利です。棚は固定棚です。
材質天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
総耐荷重(kg)(天板・棚板)各5
グリーン購入法適合
材質天板:メラミン化粧板フレーム:スチール(Φ19mm)、メラミン焼付塗装(ブラック)
壁付け設置で省スペースの無人受付スリムカウンター。
エントランスで内線電話やタブレット等の設置にご利用いただけます。
天板には配線穴があり、コードや盗難防止ワイヤーの取り付けもすっきり。
盗難防止ワイヤー固定用の金具が付属しています。
付属品六角レンチ、盗難防止ワイヤー取付用金具
材質天板・側板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、底板:スチール、床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)600
質量(kg)約21.5
色ナチュラルF
高さ(mm)1000
奥行(mm)350
天板耐荷重(kg)約14
棚板耐荷重(kg)約2
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ノルムシリーズのベーシックなハイカウンターW900。
つま先が当たりやすい足元の汚れが目立ちにくいグレーの巾木付きデザイン。
本体の内側に別売りのノルムハイカウンター棚板W900用を設置してご利用いただけます。
棚板用取り付けの穴のピッチは128mmで5段階、お好みで複数枚の設置も可能です。
ノルムシリーズのハイカウンターW1200、コーナー用と組み合わせてL字レイアウトでもお使いいただけます。
高さ(mm)1000
幅(mm)900
奥行(mm)450
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約28.5
天板耐荷重(kg)約40(均等荷重)
1台
¥82,980
税込¥91,278
11日以内出荷
頑丈でおしゃれな電話&消毒台。オフィスのエントランスや待合室に置く受付台としてもお使いいただけます。
カラーはナチュラル木目、ダークブラウン木目の2色
おしゃれな木目調のデザイン
鉄製で長く使える頑丈設計
背面はマグネット使用可
消毒スプレーと電話を併用して設置しても余裕のスペースです。
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、背板:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)360
質量(kg)5.5
高さ(mm)1100
奥行(mm)320
均等耐荷重(kg)天板 5 kg (均等荷重)、棚板 5 kg (均等荷重)
取扱説明書(0.89MB)
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240
組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
リーズナブルな無人受付用ハイカウンター。
配線用の切り欠きで、煩わしい受付電話機の配線もスッキリ収納できます。
材質天板:低圧メラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂
質量(kg)32
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×1000
機能アジャスター機能付き
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ノルムシリーズのベーシックなハイカウンターW1200。
つま先が当たりやすい足元の汚れが目立ちにくいグレーの巾木付きデザイン。
本体の内側に別売りのノルムハイカウンター棚板W1200用を設置してご利用いただけます。
棚板用取り付けの穴のピッチは128mmで5段階、お好みで複数枚の設置も可能です。
ノルムシリーズのハイカウンターW1200、コーナー用と組み合わせてL字レイアウトでもお使いいただけます。
高さ(mm)1000
幅(mm)1200
奥行(mm)450
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)約33.5
天板耐荷重(kg)約40(均等荷重)
奥行(mm)454
高さ(mm)950
仕様(天板)ソフトエッジ巻
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
仕様配線ダクト付
高さ(mm)950
奥行(mm)840
手荷物置きと収納機能を備えた無人受付用カウンター。収納部は開き扉で、災害対策の非常用物資やアルコール消毒の詰め替えボトル等の保管にも便利です。
用途オフィスエントランスで電話機やタブレットを設置する無人受付。医療施設の発券機台。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)26
高さ(mm)1005
奥行(mm)472
均等耐荷重(kg)天板・底板10/可動棚5
関連資料組立説明書・取扱説明書(8.13MB)
W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。
受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
キャスター付きのため移動が簡単です。
仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ホワイト
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質パーティクルボード、MDF
質量(kg)16
色ブラック、ホワイト
幅(cm)80
耐荷重(kg)25
高さ(cm)100
奥行き(cm)40
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
適合場所台所
電源コード(m)0.7
ファンプロペラファン
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126
材質鉄
幅(mm)575
質量(kg)12.8
高さ(mm)770~1240
奥行(mm)500
適合パイプ42~450mm
最大荷重(kN)9.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
飛沫防止対策などに使えるパーテーション。一体成型になっているため、組立不要の自立タイプです。置くだけで簡単設置。超軽量500g以下!。肉厚も約1mmなので、ハサミ等での加工も可能です。安心安全の日本製!
用途飛沫感染対策、受付・窓口、会議、面談、オフィスでのデスクワークなどに
材質PET
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)0
高さ(mm)約652
奥行(mm)約116
脚が真鍮でしっかり自立します
用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどに
材質/仕上本体:アクリル、脚:真鍮
脚が真鍮でしっかり自立します
用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどに
材質/仕上本体:アクリル、脚:真鍮
重たい灯油缶の移動が楽々に!。18Lサイズが収納可能です。軽くて丈夫なのが嬉しい。ポンプ受け付きでスッキリ収納できます。
材質ポリプロピレン
色ポリプロピレン
質量(g)300
幅(cm)23
高さ(cm)41
奥行き(cm)16
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
大画面モニターで来客者が見やすい
よりきれいな画質
性能防塵、防まつ形
材質ステンレス
形状壁埋め込み型
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
無段階で高さ調節ができる講演台。PC用アダプタの受け付き。
材質本体・カバー/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
幅(mm)483
質量(kg)10
色本体/シルバー、天板・背板/ホワイト
高さ(mm)865~1167
奥行(mm)440
アズワン品番63-1827-93
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×380
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
棚板の耐荷重は、1段あたり50kgとなります。
本体の棚板の上下ピッチは、24.5mmで収納物にあわせて調節ができます。
色ホワイト
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×432×20
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
落ち着いた色の木目が雰囲気を作る記名台です。ダイノックシート貼りの天板は落ち着いた木目調です。天板上部には掲示物を押さえる便利なクリップ付き。天板下部には安全性を考慮してクッション材が付いています。天板の角度は固定されています。
用途店頭や受付での記名、記帳に。
仕様天板にクリップ付
高さ(mm)1004
奥行(mm)360
横幅(mm)440
天板寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
棚板は棚受けを柱に差し込みその上にのせます。中量物品棚(500kgタイプ)用追加棚板です。
付属品中棚受
材質スチール
色(天板)グラスグリーン
グリーン購入法適合
素材:アルミニウム
竿受け付き
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。
規格3号
全長(cm)最大引伸時:52
仕舞(cm)32
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書
色ブラック
容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB)
質量(g)540
ディスプレイ10.1インチ
解像度800×1280
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM)14
定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除く
カメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF)
Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
容量(GB)64
対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。8inchサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書
色ブラック
容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB)【内部ストレージ】64GB
質量(g)360
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280
バッテリー容量(mAh)4000
OSAndroid(TM)14
定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く
カメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF)
Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。10.1インチサイズで大画面で動画や電子書籍を楽しみたい人に。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
色グレー
容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3
ディスプレイ10.1インチ
解像度800×1280
接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM)14
ストレージ内部:64GB
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ