41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無人受付にピッタリなコンセント付き電話受付台。明るい雰囲気のナチュラルと、落ち着いた雰囲気のダークブラウンをご用意。
用途無人受付にぴったりなコンセント付電話受付台(1400W、2口)。電話やiPadだけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台としても使えるシンプルなTEL台。天板には電話のコードを落とせる切り欠きがあり、コンセントに電話のコードを差し込める。電話のコードは脚に沿って固定できるため、正面から見てもコードが目立ちにくいスッキリした仕様。 高さ(mm)725 間口(mm)350 奥行(mm)350 材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、脚部:スチール 質量(kg)4.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)天板:350×350、天板下:295×695 最大積載量(kg)5 組立時間約30~40分 コンセント2口:計1500Wまで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JACOB JENSENHT20-3B Telephone
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用) 質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む) 電源電話回線より給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時) 機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 使用環境温度(℃)0~40 各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005 最大直流抵抗(Ω)354
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁付け設置で省スペースの無人受付スリムカウンター。 エントランスで内線電話やタブレット等の設置にご利用いただけます。 天板には配線穴があり、コードや盗難防止ワイヤーの取り付けもすっきり。 盗難防止ワイヤー固定用の金具が付属しています。
付属品六角レンチ、盗難防止ワイヤー取付用金具 材質天板・側板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、底板:スチール、床設置面クッション材:フェルト 幅(mm)600 質量(kg)約21.5 ナチュラルF 高さ(mm)1000 奥行(mm)350 天板耐荷重(kg)約14 棚板耐荷重(kg)約2
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。 セット内容親機のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時) シルバー 機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約350 直流抵抗282Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール 耐荷重(kg)天板・棚板各5 質量(kg)6.1
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ 付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)530(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

コンパクトな電話台。エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも便利です。棚は固定棚です。
材質天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP 総耐荷重(kg)(天板・棚板)各5
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシキ工業電話台
エコ商品
電話台です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様完成品、抗菌、指紋レス 表面処理脚部:メラミン焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚部)チールパイプ(□19) グリーン購入法適合 アジャスター
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイト セット内容親機のみ 付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)500(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80 抵抗(Ω)(直流)618
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

JACOB JENSENHT20-FT Telephone
FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用 材質ABS樹脂 サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) 電源電話回線より給電 使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事) 各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラス(家具)TA2 受付用電話機台
エコ商品
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワ無人受付カウンター
手荷物置きと収納機能を備えた無人受付用カウンター。収納部は開き扉で、災害対策の非常用物資やアルコール消毒の詰め替えボトル等の保管にも便利です。
用途オフィスエントランスで電話機やタブレットを設置する無人受付。医療施設の発券機台。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)600 質量(kg)26 高さ(mm)1005 奥行(mm)472 均等耐荷重(kg)天板・底板10/可動棚5 関連資料組立説明書・取扱説明書(8.13MB)
1台
23,880 税込26,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。 材質樹脂 シルバー 質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時) 機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ニシキ工業電話台
エコ商品
電話台です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様完成品、抗菌 表面処理脚部:メラミン焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)オフホワイト 材質(脚部)チールパイプ(□19) グリーン購入法適合 アジャスター
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズナブルな無人受付用ハイカウンター。 配線用の切り欠きで、煩わしい受付電話機の配線もスッキリ収納できます。
材質天板:低圧メラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂 質量(kg)32 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×1000 機能アジャスター機能付き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

頑丈でおしゃれな電話&消毒台。オフィスのエントランスや待合室に置く受付台としてもお使いいただけます。 カラーはナチュラル木目、ダークブラウン木目の2色 おしゃれな木目調のデザイン 鉄製で長く使える頑丈設計 背面はマグネット使用可 消毒スプレーと電話を併用して設置しても余裕のスペースです。
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、背板:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)360 質量(kg)5.5 高さ(mm)1100 奥行(mm)320 均等耐荷重(kg)天板 5 kg (均等荷重)、棚板 5 kg (均等荷重) 取扱説明書(0.89MB)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005 材質ABS樹脂 サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) バッテリーNi-MH 充電時間4時間 通話可能時間(h)(連続)8 使用周波数(GHz)1.9 連続待受時間7日
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g)【親機】約410【子機】約280 消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5 電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性) 付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g)約353(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71 電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ電池式 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 通話方式電話形同時通話式
1セット(2個)
3,419 税込3,761
当日出荷

イトーキマーケットスペースコンパクト什器
スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。 組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照) 棚板の取付高さも変更できます。 レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。 シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。 電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。 最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。 詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。
セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1 奥行(mm)200 間口(mm)355
1台
37,980 税込41,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトプロジェクター台
W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm 材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ホワイト 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

サンワサプライスタンド
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
質量(kg)4.4 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×750
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。 受付の電話台や消毒台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
仕様●サイズ:W350×D350×H750mm●材質:スチール●重量:約4.4kg●総耐荷重:10kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/782×379×77mm・約5.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式 材質スチール 質量(kg)約4.4 ホワイト キャスターなし アズワン品番65-2290-29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×750 総耐荷重(kg)10
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種別定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 主材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

壁突け用無人受付カウンター
用途電話機を置き、来訪者の方に用事のある部署へ連絡をいれて頂きます。 間口(mm)800 奥行(mm)420 高さ(mm)900 仕様コードホール付 材質(天板)メラミン化粧板・共縁、(本体)木製・メラミン化粧板張り ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×900 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内田洋行のマルチスタンドは、オフィスや受付カウンターで使用される多機能スタンドです。幅300mm、奥行300mm、高さ795mmのコンパクトな設計で、スチール製の天板と脚部を持ち、耐久性に優れています。配線カバーと一体化した支柱がケーブルをしっかり隠し、すっきりとした見た目を保ちます。ブラックとホワイトのカラーバリエーションがあり、インテリアに合わせて選べます。
幅(mm)300 奥行(mm)300
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁突け用無人受付カウンター
用途電話機を置き、来訪者の方に用事のある部署へ連絡をいれて頂きます。 高さ(mm)950 仕様コードホール付 材質(天板)メラミン化粧板・ソフトエッジ巻(本体)木製・メラミン化粧板張り ホワイト グリーン購入法適合
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスの無人受付台・電話台・消毒液置台等に適しています。会社の玄関は最も人目を引きます。おしゃれなデザインで仕上げました。天板に丸みを持たせ滑らかなカーブを描いています。2色 ホワイト天板とホワイト本体/ナチュラル木目天板と黒本体。床の凸凹を吸収するアジャスターを装備しています。天板裏にはオプションでコンセントを取付けることができます。本体背面のカバーは、配線が手軽に行えるよう取り外しできます。
仕様●サイズ:幅480×奥行380×高さ1000mm●質量:14.5kg●材質/本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン樹脂コート紙、エッジ部 : PVC樹脂●耐荷重:約30 Kg (均等荷重) アズワン品番65-9620-04
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

エントランスや受付への設置に適した、消毒台・電話台・受付台・記帳台です。 収納スペースがフロントからは見えないように、目隠しの半透明パネルが付いています。 ホワイトとシルバーのシンプルなデザインです。組み立て式(要工具)。
種別351×306×798mm 材質スチール・アクリル 質量(kg)4.4 高さ(mm)【上段棚】約800 耐荷重(kg)5/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×306×798 アズワン品番7-4523-01
1台
15,444 税込16,988
翌々日出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

T56A/MP56/VP59電話機対応可能な拡張モジュールです。電話機には最大 3 つの EXP50 をサポートでき、180 の追加ボタンを対応可能です。4.3インチカラースクリーンであり、プレゼンス LED を備えた最大 3 ページの 20 ボタンで、短縮ダイヤル、転送に使用できる最大 60 の連絡先を表示できます。EXP50 は、受付係、管理アシスタント、コンタクト センターの従業員が連絡先を監視し、大量の通話を簡単に管理するための理想的なソリューションです。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番859-4198 質量(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213 トレー内寸(mm)W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W330×D240×H105 耐火時間30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

キャスター付でスピーディに移動、折り畳んでコンパクトに収納できます。折り畳みは天板ハネ上げ式、安全に考慮した中間位置ストップ式を採用しました。スライドスタック式で、170mmピッチで収納できます。受付業務など簡単な作業ができるように木製の中棚を設けてします。天板左右にコードホールがついています。電話やPC・タブレット端末を利用できます。ストッパー付キャスターは、踏み込むだけで固定・解除ができます。
用途イベントや展示会などで便利な移動式インフオメーションカウンターです。 奥行(mm)680 高さ(mm)950 仕様折り畳み用レバーハンドル、木製中棚、コードホール付、プッシュリターン式ストッパー付キャスター 材質(天板)メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻、(本体)スチール製・メラミン焼付塗装 (天板・幕板)ホワイト、(脚部)シルバー グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 種類定温式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第2019~3号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 電池寿命10年 材質PC系樹脂 感知方式熱式(定温式・65℃相当) 定格DC3V、350mA 電源電池方式(専用リチウム電池) 警報音・音量火災:1mにて70dB以上 周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 補正機能自動感度補正機能 種類光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 材質ABS樹脂 定格DC3V、350mA 電源電池方式(専用リチウム電池) 電池寿命約10年 警報音・音量火災:1mにて70dB以上 周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます) 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。受話器のボリュームレベル5段階調節。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODEC。RFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート。標準SIPプロトコルをサポート。設置方法は机上、壁掛け兼用。動的音声検知、バッファ。IEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポート。HTTPによるプログラムアップデート。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護) 。PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能。受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能
材質ABS樹脂 シルバー サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時) 質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む) 電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要 使用環境温度 0 - 40℃ 各種認証JATE:DE18-0109005
1台
特価
21,750 税込23,925
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)