120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。 材質プラスチック 質量(g)180 寸法高さ136×幅65×奥行25mm 電源9Vアルカリ乾電池 精度Hi±1mm Lo±2.5mm オートパワーオフ約7分 マイゾックスコード21787201
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下 規格JIS規格クラス2 測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm)150×120 精度水平精度:±0.3mm/m 質量(kg)4 付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本 トラスコ品番807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)デジタル受光器
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器 仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m 使用温度範囲(℃)、-20~+50 外形寸法(mm)縦135×横69×奥25 本体質量(g)190 音量強・弱・OFF 表示部LCD表示 防塵防水性能IP67 表示単位mm/cm
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

Nikon(ニコン)レーザ受光器
レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク 適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm)165×75×35 高さ(mm)受光可能:102 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2 検出距離可能範囲:610~900nm 精度(mm)検出:1/5(2段階) クランプC45 連続使用時間(時間)70 防塵防水性能IP67 オートカットオフ復帰時間30分 受光角度(°)±45(最小) 受光幅(mm)102
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

TRL-RCV TRL用受光器スタンダードタイプ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器スタンダードタイプ
TRL用スタンダード受光器
用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器 材質ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(mm)157×70×26 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度(mm)±1/±2 電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後) ブザー音大/小/オフ 防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形) 検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm) 使用範囲(m)半径約1~250 アズワン品番64-8735-93 使用時間(時間)約24
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量 縦(mm)170 横(mm)115 厚さ(mm)42 受光精度±5mm 質量(kg)0.7 仕様容器保護等級IP54 トラスコ品番410-6628 適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属) 表示超高輝度LED2色とブザー音 受光距離半径200m 検出精度高感度時±5mm 検出幅(mm)120
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器 材質ABS樹脂 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25 分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm 防塵防水性能保護等級IP66 使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

TRL-DRCV TRL用受光器デジタルタイプ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器デジタルタイプ
TRL用デジタル受光器
用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器 材質ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~45 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度(mm)±1/±2/±5/±10 電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後) ブザー音大/小/オフ 防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形) 検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm) 使用範囲(m)半径約1~300 アズワン品番64-8736-01 使用時間(時間)約24 数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定 動画あり
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。 幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内 質量(g)190(電池含) 電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属) 本体寸法(mm)150×67×34 連続使用可能時間約20時間 受光距離1.5~20m 防塵防水性能IP56 オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF 電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定 仕様三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11 質量(kg)受光器:0.34 電源単1アルカリ電池×2 本体寸法(mm)216×171×152 本体質量(kg)1.5 精度(mm)受光器・検出:±2/±6(2段階) 連続使用時間(時間)約80 速度レーザー回線:600rpm 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径:350(受光器使用時) 表示チャンネル数受光器・液晶:5段階 防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67 精度(mm/m)±20”(±3/30) 保管温度範囲(℃)-20~+70 補正機能電子自動整準 作動温度(℃)-5~+45
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm セット内容本体、リモートディスプレイ 寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず) 質量(kg)2.3(乾電池含む) 電源アルカリ形単2乾電池×4 検出幅(mm)250
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業 仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54) トラスコ品番410-6636 適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600 厚さ(mm)80 質量(kg)3.6 電源Ni-MH充電池 縦(mm)362 横(mm)128 受光精度±3mm 受光距離半径200m 検出幅(mm)250
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

質量(g)約257(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単3形アルカリ乾電池×2本 表示受光:液晶(表裏2面) 精度(mm)(切り替え)±1/±2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157 測定範囲(m)半径0.5~250 ブザー音大/小/無(3段階切り替え) 防塵・防滴IP54 オートパワーオフ約30分(未検出状態の時) 気泡管感度3°/2mm 検出範囲(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト 受光角度(°)>±40°
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

仕様デジタル 質量(g)約301(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単3形アルカリ乾電池×2本 表示受光:液晶(表裏2面)/LED 精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161 測定範囲(m)半径0.5~300 ブザー音大/小/無(3段階切り替え) 防塵・防滴IP54 保証精度数値表示:約1m~50m オートパワーオフ約30分(未検出状態の時) 気泡管感度3°/2mm 検出範囲(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示100mm(センター指標線より±50mm) バックライト 受光角度(°)>±40°
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

Nikon(ニコン)レーザ受光器
レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し 適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm)168×76×36 高さ(mm)受光可能:127 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3アルカリ電池×2 精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階) センサーアンチストロボセンサ:あり クランプC70 連続使用時間(時間)60 防塵防水性能IP67 オートカットオフ復帰時間30分 受光幅(mm)127
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レーザ受光器
屋外でのレベル出しや通り出しに使えるタフな受光器。ハンドヘルドまたはスタッフに取り付けて使用でき、操作も簡単です。スライド式のクランプを採用。前面と背面のLCDで情報をわかりやすくグラフィック表示し、どの角度からでも簡単に読みとることができます。また、タフな現場環境に対応するIP67の堅牢設計と大音量の信号音で、快適な作業をサポートします。
用途ニコン回転レーザー用受光器。小規模現場の造成での切り盛りの測定、屋外でのレベル出し・通り出し・マーキング、高さ確認 適合機種LL100N、LL300、LL100 幅(mm)【オングレード】ファインモード:2/コースモード:6 寸法(mm)150×70×29 質量(g)340 電源単3アルカリ電池×2 クランプC59 連続使用時間(時間)70 表示チャンネル数液晶:5段階 防塵防水性能IP67 受光幅(mm)50
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

付属品クランプHC100付 電源単3アルカリ乾電池×2 防塵・防滴IP66 オートパワーオフ30秒 気泡管精度30’ / 2mm 保管温度範囲(℃)-20~70 動作温度範囲(℃)-10~50
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合TLS-02、TL-03、TLS-03 トラスコ品番408-8417 質量(g)約140(電池・ストラップ含む) 電源(V)9(006P)アルカリ乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26 検出精度±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります) マイゾックスコード217837
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

LTC回転レーザー用受光器
回転数(min-1[r.p.m])(受光可能)300~1000 電源9Vアルカリ乾電池×1 連続使用時間(時間)約40
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。 仕様受光器+ロッドクランプ マイゾックスコード220158
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 外形寸法(mm)縦174×横112×奥112 本体質量(g)980 精度±0.81mm/10m 直角精度90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2度 鉛直点精度(mm)3(±1以内) ライン出射角(°)縦130/水平110
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 鉛直点精度(mm)3(±1以内) 左右通り精度(mm)15(±2以内) 直角精度90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2度 ライン出射角(°)縦130/水平110 精度±0.81mm/10m 外形寸法(mm)縦174×横112×奥112 本体質量(g)980
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル数値表示 - 大きな数字ではっきりと読み取りやすく、精度を保てます。キャプチャ機能により測定結果を保存して画面に表示できます。アンチストロボ機能は、現場で作業に関係のない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。数値のデジタル読取り機能を備えたプロ向け受光器、±0.5mmの精度とアンチストロボ機能搭載。高さの読み取りに便利なデジタル数値のキャプチャ機能。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 電源単3アルカリ乾電池×2 精度(mm)検出:±0.5、1、2、3、5、受光:±0.5~5 連続使用時間(時間)約50 機能アンチストロボ:あり 防塵防水性能耐水性:IP67 受光距離(m)直径:1350 受光幅(mm)120
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

ライカ ジオシステムズ回転レーザー受光器 Rod Eye 120G
Rod Eye 120G・受光器は、Rugby 640G・回転レーザーのグリーンレーザー光を受光するよう設計されています。デジタル数値表示機能が、高さの読み取りおよびオフセットでの作業を効率化・高速化します。また、7cmの受光ウィンドウにより、最大200m(半径)の距離まで光線を受光できます。LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。Rod Eye 120Gのデジタル数値読取り機能は、Rugby 640Gの光線の位置からのオフセットを計測し読み取るため、作業効率を向上し時間を短縮します。音量設定:大音量、ソフト、オフの3段階の音量レベル設定が可能。精度(幅)設定:高精度、普通精度、粗精度の3つの精度レベル。搭載された7cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光します。
用途ライカ回転レーザーRugby 640G用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 電源単3アルカリ乾電池×2 範囲(mm)数値読み取り:±35 精度(mm)検出:±1、2、3 音量3(ミュート含む) 連続使用時間(時間)約50 受光距離(m)直径:400 受光幅(mm)70
1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷

LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。気泡管:より正確なアライメントと読み取りを補助。アンチストロボ機能:現場で作業に関係ない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。搭載された12cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光できます。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm)173×76×29 質量(g)300 回転数(min-1[r.p.m])受光可能:300~1000 電源単3アルカリ乾電池×2 精度(mm)検出:±1、2、3 連続使用時間(時間)約50 受光幅(mm)120
1台
46,980 税込51,678
21日以内出荷

内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。 トラスコ品番208-2859
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合G-410R トラスコ品番818-3876 マイゾックスコード220910
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

TRL-HLD TRL用受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器ホルダー
TRL用受光器ホルダー
用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー 材質ナイロン 外形寸法(mm)縦75×横160×奥74 本体質量(g)160 アズワン品番64-8735-95
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。 トラスコ品番208-2858
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライカ ジオシステムズレーザーレベル
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX500タイプは、水平・鉛直およびマニュアル勾配機能付き。丁張り・型枠の設定・外壁、吊り天井作業に最適。
用途水平基準出し作業、マニュアル勾配機能付。丁張、型枠設定、外壁、吊り天井の工事に最適です。 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m
1セット
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライカ ジオシステムズレーザーレベル
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX700タイプは、水平・鉛直・2軸勾配をフルオートでデジタル表示。X/Y軸の勾配をフルオートでデジタル表示:進入路、傾斜路、道路、駐車場などの工事に最適。
用途水平垂直基準出し作業、フルオート2軸勾配。デジタル表示機能を利用し進入路、傾斜路、駐車場などの工事に最適です。 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m
1セット
559,800 税込615,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社受光器(MG-41A用)
エコ商品
仕様ロッドアダプター付 適合MGシリーズ(赤ライン用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合G-410R トラスコ品番818-3875 マイゾックスコード221325
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷