10m±1mmの高精度
明るく見やすい高輝度タイプ
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
傾斜機能付きで斜め照射が可能
単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能
屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
レーザー安全基準クラス1M
波長(nm)ライン635/地墨650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度10mで±1mm以下
ライン幅(mm)10mで±3.5以下
回転機構360°回転・微調整機構
自動補正範囲±3°
電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V
連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24
寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)
本体質量(g)0.9
付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.75MB)
1組
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
明るく見やすい高輝度タイプ
10m±1mmの高精度
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。
傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ
電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V
寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)
本体質量(kg)0.9(電池含まず)
波長(nm)ライン635/地墨650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲±3.0°
回転機構360度回転/微調整機構
指示精度±1mm以下(10m)
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)3.5以下(10m)
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
レーザー安全基準クラス2M
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース
モード切替ワンボタン
使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間
保証期間1年
指示精度±1mm/10m
円形気泡管あり
照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
別売の受光器使用で半径60mまで使用可能
視認性の良いグリーンレーザーを採用
壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能
自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業
照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨
光源レーザーダイオード
レーザー光色緑
波長(nm)500~540
出力(mW)10以下(クラス2)
電源単3アルカリ乾電池×4本
指示精度±0.3mm/m
照射距離(m)30/60(受光器使用)
自動補正範囲±3°(4秒以内)
三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応
防塵防水性能IP54
質量(g)780(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84
付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途レーザー墨出器。
セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本
質量(kg)1.2(乾電池含む)
電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)
精度水平・垂直±1mm/5m
線幅(mm)1.5(5m)
連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10
光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー
自動補正範囲±2度
光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)
照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
10m±1mmの高精度
明るく見やすい高輝度タイプ
水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
レーザー安全基準クラス1M
波長(nm)ライン:635/地墨:650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度±1mm以下(10m)
ライン幅(mm)3.5以下(10m)
回転機構360°回転/微調整機構
自動補正範囲±3°
電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V
連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池)
寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む)
本体質量(kg)0.9
セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)-10~50
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-GL
付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、
本体質量(kg)約0.34
連続使用時間(時間)約6
本体サイズ(mm)110×40×82
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/5
明るさ2段階
照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザークラスクラス1M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)0~40
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
寸法(mm)112×174(H)
質量(g)1000
電源単3形乾電池×4本(付属)
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
線幅(mm)約3.0(7.5m)
直角精度90°(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
アズワン品番64-7922-40
照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
¥69,600
税込¥76,560
翌日出荷
関連キーワード