電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯
タイプクロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線ストレート結線
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ
仕様4極4芯用
コード長さ(m)0.3
プラグ形状モジュラープラグ
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色白
仕様4極4芯
種別クロス結線
コード長さ(cm)60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色ホワイト
種別クロス結線
コード長さ(cm)30
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色ホワイト
プラグ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
色ブラック
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線ストレート結線
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
モジュラーカールコード(ミュート付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するミュート付きカールコード
適合【電話機】富士通
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
容量(W)1500以下
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(m)最大/3
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
Jabra QDヘッドセットを、特定電話機に接続するためのケーブル。
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC6カールコード(8800-01-06)が使用できる主なメーカーについては、パナソニック、NTTのボタン電話となります。
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
2.5Φ3極ピンカールコード。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と2.5Φ3極ピンコード入力端子タイプの電話機を接続するコード
適合【電話機】CISCO、Polycom、パナソニック
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
モジュラーカールコード(ミュート、受話音量調整付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するボリューム・ミュート付きカールコード
適合【電話機】NTT、日立、ナカヨ、パナソニック、岩通、東芝、沖電気、AVAYA、Polycom、AudioCodes、Grandstream
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。GN 1200 CC (88011-99)は8つのセレクタースイッチがあり、使用する電話機に併せてスイッチを切り替えることにより、ほぼすべての電話機に使用可能です。そのため、電話機システム変更時にもヘッドセット及び GN 1200 CC を継続して使用することが出来ます。
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
モジュラーカールコード(ミュート付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するミュート付きカールコード(AvayaCM5、一部Cisco製品用)
適合【電話機】AVAYA-CMV、CISCO
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
モジュラーカールコード(ミュート、受話音量調整付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するボリューム・ミュート付きカールコード(AvayaCM5、一部Cisco製品用)
適合【電話機】AVAYA-CMV、CISCO
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応
プラグ形状モジュラープラグ
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル6極4芯仕様
厚さ(mm)約2.55
色ホワイト
規格NTT端子結線準拠
コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型
装着方式片耳
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型
装着方式片耳
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。富士通電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型
装着方式片耳
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。富士通電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
色オリーブグリーン
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ