受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品パッド
材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA
寸法(mm)50×50×30
質量(g)35
使用電池単5形乾電池2個(別売)
電池寿命1日30分使用で約1ヶ月
アズワン品番64-4013-14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。
固定電話や公衆電話にセットできます。
無段階の音量調節機能。
質量(g)40
電源単5乾電池×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47
松吉医科器械コード24-2425-00
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
通話音量を、最大30db増幅します
自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き
工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様4極4芯対応
付属品4極4芯ケーブル(約16cm)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず)
機能自動電源オフ機能
音量(dB)(アンプレベル)最大30
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます
LEDランプのみでも使用可能
壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様6極2芯対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)
音量(dB)(ベル音レベル)約90
1個
¥2,468
税込¥2,715
当日出荷
工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様4極4芯
付属品4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×89×26(突起部を除く)
対応4極4芯
騒音値(dB)最大40
使用電源単4形アルカリ乾電池×2(別売)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)66(W)×93(D)×53(H)
電源単3電池×2本(別売)
アズワン品番64-2259-52
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌々日出荷
電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。
壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10(電気用品安全法)
定格出力(W)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。
驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。
ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。
動作状況を前面のLEDで表示します。
ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。
ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。
現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。
リモートは無電圧メーク接点方式です。
ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175
機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器
インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付
出力インピーダンス(Ω)330
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
メガホン ハンディ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ
仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質ABS樹脂
質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)5
寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)115 (5m)
電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約2.0
定格出力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器、リモート機能付
音圧レベル(dB)109
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)
ケーブル長(m)約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)(ベル音)95±5
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類工作キット
周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)20×26
調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)DC3~20
利得(dB)40(1kHz,DC15V時)
定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電源(V)AC100
発光色黄
トラスコ品番114-1029
材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)112
高さ(mm)90.5
質量(g)290
奥行(mm)72
消費電力(W)0.33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.1
定格出力(W)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70
入力回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)88(1m/1W時)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
騒音環境下での呼出・通話に最適
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂
形状壁埋込型
保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)
適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)
通話方式拡声自動交互通話
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色ホワイト
セット内容親機のみ
付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)500(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80
抵抗(Ω)(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.2
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)105
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3
定格出力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70
入力回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途病院・施設向け
仕様高齢者集合住宅システム用
形状据置型
寸法(mm)210×182×72
電源電圧(V)DC12(住戸アダプタから供給)
通話方式受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。
ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります)
騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。
音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
種別ホーン型,防滴型
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.5
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1
周期閃光周期:0.6秒
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。
驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。
ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。
動作状況を前面のLEDで表示します。
ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。
ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。
現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。
リモートは無電圧メーク接点方式です。
ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175
機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器
インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付
出力インピーダンス(Ω)500
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
仕様【局数】20局
材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード