9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業変電設備プレート
エコ商品
本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。 高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
材質アクリル 仕様裏面シール付 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)300×225
1セット(3枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

日東工業アースバーホルダ
エコ商品
高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
材質本体:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理) 付属品座金、取付用ナット 適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2 板厚(mm)網入ガラス:6 保護等級IP44 材質(パッキン)CRゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)網入ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋南京錠
エコ商品
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-FREE(エスフリー)6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
エコ商品
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線 許容温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

LEDユニット(人感センサ付) 篠原電機 動画あり
篠原電機LEDユニット(人感センサ付)
エコ商品
人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します) 定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz 角度(°)感応角度:約120 センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 (対地間) 点灯時間3±1分(動作未検知時) 待機電力(W)1以下 感知距離(m)約2 照光角(°)約140
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質ポリプロピレン製 規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)