66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 配光角度(°)61 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ125
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)160 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 取付必要高(mm)190 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 取付必要高(mm)190 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 配光角度(°)53 明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類LED 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト
エコ商品
仕様●不燃シート付●光束維持率:70% 材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 機能浅型9H・高気密SB形 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●不燃シート付●光束維持率:70% 適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売) 材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 機能浅型9H・高気密SB形 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大口径のリングで大量の書類もしっかりファイリング。保管や持ち運びに便利な表紙ストッパー付き。書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテ グリーン購入法適合 仕様紙押さえ付き 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)275 高さ(mm)307 タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式 再生紙使用マーク適合
1冊
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85 タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)86 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)75 タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)86 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小口径シリーズ
タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト [枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲5~35℃ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否× ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック 調色の可否×
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体形ダウンライト 小口径シリーズ。広がりあるやわらかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなどを明るく演出
種別ベースダウンライト 質量(kg)0.3 白色 種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(白色コーン 遮光15°) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)7.5(200V時) 色温度(K)4000 使用可能温度範囲5~35℃ エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)134.6(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1010 配光角度(°)86 入数1台 光色白色 明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否× ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 調色の可否×
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ10mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16±15% グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±3/2mW
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)4.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 明るさクラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)16 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 入数1台 明るさクラス200(FHT42形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)16 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 入数1台 明るさクラス200(FHT42形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)7.5 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96 入数1台 明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)55 定格光束(Lm)720 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。 Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形 質量(kg)0.6 タイプ2000タイプ 消費電力(W)16.2 電源内蔵タイプ 構造防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W×2 LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形 種別LEDモジュール付 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.7 タイプ2700タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)21 電源内蔵タイプ 構造防雨形 ビーム角(度)90 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)60 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W×2/水銀ランプ100W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)85 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめる USB Type-C ステレオイヤホンです。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サカエ作業台用バイス収納台
エコ商品
バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。 使い易い位置に左右自由に取付けられます。 前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg) 口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
付属品キャビネット取付金具2本付 質量(kg)7.8 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 適合寸法(mm)900用 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.25MB)
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。また、大口径Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16±15% グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±3/2mW
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

タイプ(吐水口)カップリング ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

2.5GbEに対応した2ドライブNASです。従来モデルの約2倍の転送速度(※IOデータ測定環境における実測値)により、画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。 また、NASからのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS SecurityTM」(3年版)を標準でご利用いただけます。 2ドライブモデルは、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」を採用し、ビジネスのデータを消失の危険から守ります。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1 付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(1m) ブラック 消費電力(W)Typ:27、最大:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×144×185 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクタ:背面×1、USB2.0コネクタ:正面×1、背面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:ハンドルタイプ 使用CPUMarvell Armada382 Dual Core 1.33GHz メインメモリー(MB)512 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数16(AFP接続時は8台) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格: 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP※、FTP※、HTTP/HTTPS※、SNMP(※無償パッケージの機能追加により対応) 搭載品エアフロー経路:機能下部、搭載ファン:大口径ファン×1、ファン制御:自動制御、盗難防止機能:ケンジントンスロット
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。 ブルー 材質ポリエチレン
1セットほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)最大:45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 表面処理非光沢 本体質量(kg)約1.79~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク 画面サイズ15.6型 チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)