小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。
測定対象各種香気、臭気成分
付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚
測定範囲0~999
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売
表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)
応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量350±100mL/min
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)
採取方式自動吸引式
繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
¥129,500
税込¥142,450
6日以内出荷
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。
測定対象各種香気、臭気成分
付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル
トラスコ品番177-2573
測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]
質量(g)約640(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)
表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)
アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く)
デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)
データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ
応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量400±150mL/min
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)
外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ
測定モードモニタリングモード、バッチモード
採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式
繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
関連キーワード