FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×114
質量(g)100
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)6
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×142
質量(g)117
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)10
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
色ホワイト
定格寿命(時間)6000
ガラス色ホワイト
演色指数(Ra)80
電球の種類コンパクト蛍光灯
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×132
質量(g)108
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)8
GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
その他PSE
質量(g)33
口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26
最大電流(A)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)89
形状シングル
質量(g)29
口金GX10q-1
定格消費電力(W)4
全光束(Lm)200
定格寿命(時間)3500
バルブ径(Φmm)15.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26
光色昼光色
定格消費電力(W)13.5
全長(mm)130
質量(g)104
全光束(Lm)1606
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数82Ra
定格入力電流(A)0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)118.9
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100
形状パラレル
質量(g)65
口金GX10q-1
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)550
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL
電球の種類コンパクト蛍光灯
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック
口金E26
コード長さ(m)0.5
本体質量(g)75
定格容量(W)60まで
アズワン品番65-0531-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
電球の種類コンパクト蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
電球の種類コンパクト 蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143
形状パラレル
質量(g)83
口金GX10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1480
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)84
口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
全光束(Lm)1550
定格寿命(時間)6000
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141
4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
質量(g)83
口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)27
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
材質PCカバー乳白
寸法(mm)外径44.5×124
質量(g)101
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1485
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)360
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)110
形状シングル
質量(g)34
口金GX10q-1
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)315
定格寿命(時間)5000
バルブ径(Φmm)15.5
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)180
形状シングル
質量(g)48
口金GX10q-2
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)790
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)15.5
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129
形状パラレル
質量(g)78
口金GX10q-3
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1030
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)巾83.5×125
質量(g)103
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1120
定格寿命(時間)30000
配光角度(°)210
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)幅83.5×150
質量(g)128
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1595
定格寿命(時間)50000
配光角度(°)210
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)9.5
口金GX10q
直径×長さL(Φmm×mm)50×128
適合サイズ代替ランプ:FDL27形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)84
口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
全光束(Lm)1375
定格寿命(時間)6000
ランプ電流(A)0.61
定格ランプ電力(W)27
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141
光色クール色 (6700K)
1箱
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)7.5
口金GX10q
直径×長さL(Φmm×mm)50×124
適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
関連キーワード