カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 洗車・清掃(1)

「叩きノミ」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口玄能 BIGMAN(ビッグマン)両口玄能BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
木工用チゼルのみ24ミリ BY-24 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ24ミリ BY-24BIGMAN(ビッグマン)
739税込813
1丁
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)24柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ30ミリ BY-30 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ30ミリ BY-30BIGMAN(ビッグマン)
859税込945
1丁
当日出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)30柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ21ミリ BY-21 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ21ミリ BY-21BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
739税込813
1丁
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)21柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ12ミリ BY-12 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ12ミリ BY-12BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1丁
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)12柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ9ミリ BY-9 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ9ミリ BY-9BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1丁
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)9柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ18ミリ BY-18 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ18ミリ BY-18BIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1丁
3日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)18柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15BIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1丁
3日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)15柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ35ミリ BY-35 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ35ミリ BY-35BIGMAN(ビッグマン)
889税込978
1丁
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)35柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
739税込813
1本
当日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業
589税込648
1本
翌々日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
木工用DIYのみ ショート E-Value木工用DIYのみ ショートE-Value
1,598税込1,758
1セット(3本)
翌々日出荷
DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
バキュームクリーナー レッドサンバキュームクリーナーレッドサン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら