小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
材質難燃PE
仕様単層波付管
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
使用ガス都市ガス用
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
仕様スリット付
使用周囲温度(℃)-40~115
長さ(m)50
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び22
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び28
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格JIS C 8411
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
色ブラック
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製
色ブラック
寸法W(mm)20
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
長さ(m)50
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
色オレンジ
長さ(m)30
1巻(30m)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
色オフグレイ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ