カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
    • ガス栓(18)
    • ガスホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 光陽産業(10)
  • 藤井合金製作所(3)
  • ハマイ(2)
  • 高橋産業(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • 協成(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • 三菱伸銅(1)
  • 正英製作所(1)
  • リケン(8)
  • 光洋産業(2)
  • 日本ヘルメチックス(1)
ガスの種類
  • LPガス(13)
  • 都市ガス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「可とう管ガス栓」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)リケン
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
都市ガス用 メタルホース アイボリー 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース アイボリー日本継手(旧:JFE継手)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。アイボリー使用ガス都市ガス用
L型ボール可とう管ガス栓 防水仕様 光洋産業L型ボール可とう管ガス栓 防水仕様光洋産業
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防水タイプ。
規格Rc1/2XRc1/2コード2330792アズワン品番64-5126-56
I型ボール可とう管ガス栓 光洋産業I型ボール可とう管ガス栓光洋産業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
I型ボール可とう管ガス栓
規格Rc1/2XRc1/2コード2330791アズワン品番64-5126-55
金属フレキシブルホース P UTIC-4シリーズ 正英製作所金属フレキシブルホース P UTIC-4シリーズ正英製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ。注意接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
金属フレキシブルホース(TAMA FLEX) 三菱伸銅金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)三菱伸銅(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から16日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用 桑名金属工業ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用桑名金属工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
キーロンTO アイボリー 都市ガス用 協成キーロンTO アイボリー 都市ガス用協成
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管使用ガス都市ガスアイボリー
キーロンTO グレー 都市ガス用 協成キーロンTO グレー 都市ガス用協成
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管使用ガス都市ガスグレー
可とう管用ボール弁 LPガス用 高橋産業可とう管用ボール弁 LPガス用高橋産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
可とう管ガス栓 LPガス用 藤井合金製作所可とう管ガス栓 LPガス用藤井合金製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
黄銅製
使用ガスLPガス規格Rc1/2×Rc1/2
可とう管ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所可とう管ガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
防水性強化タイプ・ツバ付(ф50)
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
亜鉛製・検査孔コンセント型
使用ガスLPガス
L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
I型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業I型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5126-28
ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 日本ヘルメチックスヘルメシール NO.30-V 防錆剤日本ヘルメチックス
1,598税込1,758
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。グレー(液状)主な用途鉄部使用温度範囲(℃)-10~+85乾燥時間(分)(完全)50at20℃比重1.2指触乾燥時間(分)20at20℃希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)1500±150at25℃作業レベル良好危険等級塗膜厚(μm)120/回危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.26危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60±3
座付L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業座付L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
使用ガス都市ガスサイズ1/2
L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2
検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2
I型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業I型可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2
ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
可とう管ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所可とう管ガス栓 都市ガス用藤井合金製作所(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
予約販売
使用ガス都市ガス材質黄銅製寸法S(mm)27寸法W(mm)34接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)寸法H1(mm)51.5
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)ハマイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
可とう管ガス栓ストレート型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓ストレート型(ツマミ)ハマイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら