83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(10m)
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411 材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻(10m)
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(10m)
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(10m)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(10m)
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻(10m)
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻(10m)
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
1巻
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(10m)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1巻(10m)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻(10m)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオフレックスKCP(標準タイプ)
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1セット(10個)
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(10m)
8,898 税込9,788
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻(10m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻(10m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷




1巻(10m)
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻(10m)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1巻(10m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1巻(10m)
74,980 税込82,478
3日以内出荷


1巻(10m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
1セット(10個)
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)