カテゴリ

  • 空調・電設資材(640)
    • 合成樹脂製可とう電線管(79)
    • 金属製可とう電線管(498)
    • その他電線管(3)
  • 配管・水廻り設備部材(145)
    • ガスホース(6)
    • 継手(112)
    • ガス栓(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • バクマ工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • 桑名金属工業(1)
  • 未来工業(28)
  • 三桂製作所(86)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • 高橋産業(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(12)
  • ネオフレックス(350)
  • 川西水道機器(78)
  • SKカワニシ(20)
  • 大阪コネクター製造(19)
  • エスコ(17)
  • リケン(17)
  • 八州電工(11)
  • 光陽産業(10)
  • エースサービス(8)
  • ネグロス電工(7)
  • 島田電機(6)
内径(Φmm)
  • 10(16)
  • 11.5(13)
  • 12.3(18)
  • 14(8)
  • 15.3(7)
  • 15.8(14)
  • 16(17)
  • 19.6(7)
  • 20.8(14)
  • 22(15)
  • 26(11)
  • 26.4(13)
  • 28(13)
  • 33.5(7)
  • 35(17)
  • 40(18)
  • 42(11)
  • 51.3(16)
  • 63(10)
  • 78(9)
長さ(m)
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1(25)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(18)
  • 2.5(18)
  • 3(35)
  • 5(23)
  • 8(20)
  • 10(85)
  • 13(20)
  • 15(32)
  • 18(20)
  • 20(68)
  • 25(18)
  • 30(73)
  • 50(83)
  • 色オレンジ(8)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(53)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(41)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(13)
  • 色ホワイト(7)
導体外径(Φmm)
  • 12(8)
  • 15.5(14)
  • 16(8)
  • 17.7(8)
  • 18(15)
  • 21.1(10)
  • 21.3(13)
  • 21.5(9)
  • 23(18)
  • 25(8)
  • 26(8)
  • 26.7(11)
  • 30.5(16)
  • 33.2(11)
  • 33.4(10)
  • 36.5(17)
  • 40(16)
  • 42(14)
  • 42.2(11)
  • 45.5(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(229)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「可とう管」の検索結果

807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業TLフレキ (波付管) 呼び線入未来工業
1,398税込1,538
1本(1本)
3日以内出荷
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
10,980税込12,078
1箱(20個)ほか
翌日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水プリカ用水抜きユニオンカップリング大阪コネクター製造
7,198税込7,918
1箱(10個)ほか
翌日出荷
その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造防水型アングルボックスコネクター45°大阪コネクター製造
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
その他【可とう管】82、【電線管】82材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82-82角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
プリカ中リング 大阪コネクター製造プリカ中リング大阪コネクター製造
1,198税込1,318
1箱(10個)ほか
翌日出荷
プリカチューブにも使えますプリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
19,980税込21,978
1箱(30m)ほか
翌日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
7,398税込8,138
1箱(10m)
翌日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
16,980税込18,678
1箱(50m)ほか
当日出荷から翌日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
149,800税込164,780
1箱(10m)
翌日出荷
一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
耐圧防爆パッキン式フレキ 島田電機耐圧防爆パッキン式フレキ島田電機
5,898税込6,488
1個
24日以内出荷
-
長さ(mm)1000質量(kg)0.6サイズ16B32タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L220表面処理ニッケルメッキNG 1/2ΦC35適合ケーブル10.0~12.0寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ関連資料(0.07MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆パッキン式フレキ 島田電機耐圧防爆パッキン式フレキ島田電機
7,498税込8,248
1個
24日以内出荷
SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。
長さ(mm)1000質量(kg)0.7サイズ22B41タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L225表面処理ニッケルメッキNG 3/4ΦC39適合ケーブル12.0~13.9寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ関連資料(0.07MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
7,098税込7,808
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機耐圧防爆SUSブレードフレキ島田電機
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
ミラフレキ オーム電機ミラフレキオーム電機
4,698税込5,168
1巻
翌々日出荷
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)約3.5長さ(m)50内径(Φmm)【近似】Φ14外径(Φmm)Φ19
浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR 前澤化成工業浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100関連資料(0.05MB)
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) セルパックCSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)セルパック
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ特殊合金製で軽量導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了しますアルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります低圧接続材のアルミ導体として使用が可能「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎますコネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
防水ユニオンカップリング 吉田商事防水ユニオンカップリング吉田商事
3,098税込3,408
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ねじ無防水コンビカップ 吉田商事ねじ無防水コンビカップ吉田商事
4,398税込4,838
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ねじ無コンビネーションカップ 吉田商事ねじ無コンビネーションカップ吉田商事
2,398税込2,638
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
水抜きカップリング 吉田商事水抜きカップリング吉田商事
709税込780
1個
翌々日出荷
関連資料(0.06MB)
防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事防水ストレートBOXコネクタ吉田商事
3,098税込3,408
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ストレートボックスコネクタ 吉田商事ストレートボックスコネクタ吉田商事
1,698税込1,868
1箱(25個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
19mm絶縁ブッシング 日動工業19mm絶縁ブッシング日動工業
109税込120
1個
翌々日出荷
電工ドラム用絶縁ブッシングです。電工ドラム用絶縁ブッシングです。
用途電工ドラム用パーツ。仕様19mm材質樹脂
19mm鉄ブッシング 日動工業19mm鉄ブッシング日動工業
189税込208
1個
翌々日出荷
電工ドラム用鉄ブッシングです。電工ドラム用鉄ブッシングです。
用途電工ドラム用パーツ。仕様19mm材質金属
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22 SKカワニシSKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXメーター用 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXメーター用SKカワニシ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケットSKカワニシ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6278材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)63呼び径(mm)16寸法L1(mm)31寸法L2(mm)20使用圧力1MPa寸法L3(mm)13.5めねじサイズ3/4
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6228材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)59呼び径(mm)16寸法L1(mm)27寸法L2(mm)5使用圧力1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX11 SKカワニシSKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個ほか
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6238材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)54呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42寸法L2(mm)5使用圧力1MPa寸法L0(mm)75
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 SKカワニシSKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手SKカワニシ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら