ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色黒色
規格CSA規格品
温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
適合規格MAS
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
色ライトグレー色
長さ(m)10
内径(Φmm)63
適合規格MAS
呼び2-1/2
外径(Φmm)72.5
最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300
質量(kg/m)2.75
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻(10m)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
関連キーワード