商品豆知識
ジョイントフレックス大阪コネクター製造¥149,800税込¥164,780
1箱(10m)
翌日出荷
一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色黒外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
EMP(シールド性タイプ)ネオフレックス¥279,800税込¥307,780
1個
3日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス¥119,800税込¥131,780
1セット(20m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス¥119,800税込¥131,780
1セット(20m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-54 両端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス¥109,800~税込¥120,780~
1セット(18m)ほか
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス¥119,800税込¥131,780
1セット(20m)
4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス¥119,800税込¥131,780
1セット(20m)ほか
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
安全増防爆フレキ島田電機¥119,800~税込¥131,780~
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)鋼
耐圧防爆ブレードフレキ島田電機¥119,800~税込¥131,780~
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆SUSブレードフレキ島田電機¥119,800~税込¥131,780~
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)
関連キーワード
お客様と同じ商品を見た人はこんな商品もチェックしています
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥120,780~¥109,800~