こんなお得な商品も!
ソフトコーン1000
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
動作点灯
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
他車の侵入・駐車を抑止し、個々の駐車スペースを守る可倒式の車止めです。
付属品鍵1本
材質アーチ/ステンレス(SUS304)、ヘアライン#240ベース/アルミ合金鋳物(AC7A)、焼付塗装サインプレート/アルミプレート、白フィルム貼付
質量(kg)約3.1
アズワン品番65-1805-59
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
付属品ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)250
寸法A(Φmm)80
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)12
直径(Φmm)210
材質(本体)ポリウレタン
材質(アダプター)PE
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他
色オレンジ
寸法B(Φmm)250
寸法A(Φmm)80
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)63
質量(g)380
こんなお得な商品も!
ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
寸法B(Φmm)130
寸法A(Φmm)80
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。
支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。
台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。
設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
色(本体)オレンジ、(反射部)白
仕様M16ボルト埋め込タイプ
材質ポリウレタン
台座寸法(mm)100
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ
4点固定型で固定強度もアップ
ベース部に反射ガラスビーズ採用
柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。
色赤(本体部・ベース部)、白(反射部)
仕様ベース部/反射ビーズ4箇所
付属品設置用アンカーボルト
材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE
ベース部(mm)160×260
ポール径(Φmm)80
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)76
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)140
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)削:60
深さ(mm)70
材質(ベース)特殊ウレタン樹脂
使用量270g/基
ベース幅(mm)98
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。
全長(mm)約800
色オレンジ
タイプマグネット式
ベース径(Φmm)約80
質量(g/個)約310
ポール径(Φmm)約55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ブザー音なし
ケーブル長(mm)500
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
規格CE適合品
段数2
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
点滅速度:点滅しません
材質(ボディ)ABS樹脂
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
配列赤/緑
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)Φ165.2×t3.0 H600
仕上ヘアライン
材質支柱/ステンレス製
色赤黄緑
段数3段
1台
¥16,900
税込¥18,590
6日以内出荷
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
動作点灯
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式可倒式台座付きポール
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ブザー音あり(連続音)
ケーブル長(mm)500
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
関連キーワード