12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

1本
特価
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等 適合一括シールド:有 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.93MB)
1巻(100m)
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応  ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等 適合一括シールド:無 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.93MB)
1巻(100m)
18,980 税込20,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル 耐熱温度(℃)80
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ライトワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 絶縁体厚さ(mm)約0.35 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 定格温度(℃)80 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成30/0.08裸軟銅線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)60 導体抵抗(Ω/km)137以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 絶縁体厚さ(mm)約0.25 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけます ブラック 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成54/0.06銅錫合金線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.29 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)211以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 長さ(m)100 定格電圧(V)300
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)