22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

1本
特価
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル
種類FA用ケーブル ダークブルー
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等 適合一括シールド:有 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.93MB)
1巻(100m)
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応  ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等 適合一括シールド:無 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.93MB)
1巻(100m)
18,980 税込20,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル 耐熱温度(℃)80
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用 定格電圧(V)300 シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000/5分間 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1巻(10m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 材質(シース)すずめっき軟銅線編組 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 難燃性VW-1,FT1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 難燃性VW-1,FT1
1巻
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけます ブラック 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成54/0.06銅錫合金線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.29 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)211以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場現場の声から新開発!省スペース設計の決定版。 柔軟で軽い。加工の手間と時間(工数)を削減。素材が柔軟・軽量。 柔軟性・耐油性・屈曲性に優れたケーブルであることを実証。 柔軟性が高く曲げやすいため、配線が容易で狭小部でも施工可能!油脂類の長時間接触に耐える!
標準長さ(m)100 絶縁抵抗(MΩ/km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)500
1巻(100m)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。 材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 長さ(m)100 定格電圧(V)300
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)