のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)25.4
材質スチール特殊鋼
寸法t(mm)1.2
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
色ホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
付属品PL振止
適合ビット2番
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
仕様扉(左上段):可動棚1枚付(60mmピッチ4段)、扉(左中段):固定棚1枚付、扉(左下段):可動棚1枚付(60mmピッチ4段)、扉(右):固定棚2枚付
付属品スライドハンガー・ネクタイ掛・ミラー・鍵
材質天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装、 デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、 アジャスター:アルミダイキャスト、取手:アルミ
質量(kg)52
色ダークオーク調
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1860×900×450
天板厚さ(mm)30
アズワン品番64-8198-33
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1860
1台
¥489,800
税込¥538,780
46日以内出荷
関連キーワード