20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2742 ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)765
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2769 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法(mm)1545×500 踏ざん数4
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番393-4543 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)1560
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番393-4535 種別(手すり)- 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)1560
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 材質アルミ
1台ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100 タイプ折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(12.0MB) 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 材質アルミ タイプ折りたたみ式 全長(m)3.5 設置寸法・奥行(mm)3500 設置寸法・幅(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 昇降幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)1000 収納寸法・奥行(mm)2550 収納寸法・高さ(mm)420 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)2510
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷


軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 材質アルミ タイプ折りたたみ式 踏ざん間隔(mm)318 天板寸法・奥行(mm)300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様Aマーク認定品、折りたたみ式 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334 最大使用荷重(kg)150 規格仮設工業会認定合格品 材質アルミ合金製 タイプ折りたたみ式 段差対応高さ(cm)約33
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2751 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 天板寸法・幅(mm)400
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 高さ(mm)1390~1750 天板寸法(mm)500x1545 収納寸法・幅(mm)890 収納寸法・奥行(mm)1720 収納寸法・高さ(mm)280 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
171,000 税込188,100
当日出荷

材質アルミ 段数5 収納寸法・幅(mm)890 収納寸法・奥行(mm)1760 収納寸法・高さ(mm)240 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
237,400 税込261,140
7日以内出荷

セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。 材質アルミ トラスコ品番463-4268 適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4 質量(kg)1.4
1セット(2本)
24,980 税込27,478
当日出荷

作業台の側方にワンタッチで取付可能です。両側に1本づつ、片側に2本でも取付可能です。
用途側方転倒防止に トラスコ品番114-1027 適合機種勇馬 楽駝 材質アルミ
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm)420
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。 仮設工業会認定合格品。
材質アルミ合金製
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 材質アルミ合金 天板寸法・奥行(mm)500
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)