93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最小温度感度 = 0℃最大温度感度 = 50℃温度レベルの数 = 11ラベル/プロダクト = 10向き = 縦可逆性 = Yラベル長さ = 51mmラベルの幅 = 18mm11レベル縦型温度計温度ストリップ. 11レベル温度計 これらの温度インジケータラベルは接着式で、現在の温度を表示します。 これらの製品は、過熱の発生を確実に予防するメンテナンス点検に最適です。 最上部の赤色の部分に温度が表示されます。. 接着式 読み取りやすい 2~3分で正確に読み取り 50ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 51 mm (高)、18 mm (幅) 精度: +/-1 ℃ 粘着剤付き - ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 10個入りパック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷

現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に 表示11点 液晶表示 精度(℃)±1 寿命2年 寸法(高さH×幅W)(mm)51×18 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。 寸法(幅W×高さH)(mm)20×132 表示16点表示 耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間 応答速度1sec以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途室内等で温度管理にご利用頂けます。 有効期限(年)目安/3(屋内使用) 精度(℃)±0.5 変色
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様最小温度感度 = 50℃最大温度感度 = 70℃温度レベルの数 = 3ラベル/プロダクト = 10可逆性 = Yラベル長さ = 52mmラベルの幅 = 48mm3色交通信号灯温度インジケータラベル. 3色交通信号灯温度表示ラベルです。 この接着式ラベルはほとんどの表面に最適で、液晶システムを使用して、検出した温度に合わせて異なる色を表示します。 この温度に敏感なインジケータは、電気機器、過熱部品、可動部品に対する過負荷を警告するための総合予防メンテナンスプログラムに最適です。 この温度ラベルは、プロセスパイプの温度が高すぎることを示す場合にも最適です。 温度ディスプレイに緑色が表示されている場合、温度は50 ℃未満で安全なことを示します。 赤色が表示されている場合、温度は70 ℃を上回るので、高すぎます。. 使用温度範囲: 50及び70 ℃ 3色警告システム 緑色は50 ℃未満 橙色は50~70 ℃ 赤色は70 ℃超 100ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 52 mm (高)、48 mm (幅) 活性物質 - マイクロカプセル化した単一のカラー液晶 接着剤は、ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル系 精度: +/- 2 ℃ 10個入りパックで販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様可逆性シートタイプ 直径(Φmm)可逆部/12×200 精度(℃)±2 外径(mm)20×200
1箱(25枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。 寸法(幅W×高さH)(mm)90×10 表示12点表示 精度(℃)±1 変色温度(℃)1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 変色緑、オレンジ、赤
1ケース(10枚)
特価
2,722 税込2,994
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、37℃~260℃の範囲で41段階の変色温度。(シリーズ全5種類合計で41段階。1種類では各8~9段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
1袋(10枚)
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひと目で温度判別!
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。 仕様可逆性 寸法(mm)24 直径(Φmm)24 表示1点表示 精度(℃)±1 変色温度(℃)43以上(赤)、43以下(緑) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。
仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有) 材質フィルム、示温インキ、粘着剤 変色温度(℃)50 アズワン品番4-2451-01
1箱(25枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(10℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。
変色温度(℃)50~70 寸法(mm)Φ18 精度(℃)±2
1箱(120枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。三角タイプで色々な箇所に使用可能。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様おむすび型3温表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)17.5×18.7 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最小温度感度 = 204℃最大温度感度 = 260℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
5日以内出荷

感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
1冊(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

変色温度(℃)50-55-60-65-70 仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。 トラスコ品番824-6608 材質フィルム、示温顔料、粘着剤 長さ(mm)43 幅(mm)7 質量(g)40 精度(℃)±2 質量(g/枚)40
1ケース(5枚)
7,298 税込8,028
当日出荷

ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。 直径(Φmm)37 表示1点表示 精度(℃)±1 耐熱温度(℃)100 変色温度(℃)50以上(赤い注意文字”HOT”) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在の温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:70ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:赤橙ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-21
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:80℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:青ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-23
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:75℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:えんじベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-22
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:65℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:黒ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-20
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:90℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:赤ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-25
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:85℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:濃あいベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-24
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

温度管理用示温ラベル デマンドタイプ 可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。 指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器 仕様デマンドタイプ 精度(℃)±2
1箱(40枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。
用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。 材質フィルム、示温顔料、粘着剤
1セット(120枚)ほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可逆性 5点表示式 シートタイプ 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 5段階式は温度測定と温度上昇の確認に適しています。 可逆性示温材を組み合わせたシートです。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモシート●表示温度:50/55/60/65/70℃●サイズ:7×43mm●入数:100枚●変色前の色:黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤●変色後の色:黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-30
1箱(100枚)
6,600 税込7,260
翌日出荷

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30 縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
1ケース(80枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:70℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-34
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:60℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:明るい黄味赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-33
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:50℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:黄●変色後の色:黄味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-32
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示。 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:40℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:赤味黄●変色後の色:赤味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-31
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、29℃~290℃の範囲で48段階の変色温度。(シリーズ全8種類合計で48段階。1種類では各6段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
1袋(10枚)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、29℃~290℃の範囲で50段階の変色温度。(シリーズ全10種類合計で50段階。1種類では各5段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
1袋(10枚)
2,898 税込3,188
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、40℃~260℃の範囲で40段階の変色温度。(シリーズ全8種類合計で40段階。1種類では各5段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
1袋(10枚)
4,098 税込4,508
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、40℃~224℃の範囲で36段階の変色温度。(シリーズ全9種類合計で36段階。1種類では各4段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
1袋(20枚)
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。 仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃ 寸法(mm)20×200 耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片) 変色温度(℃)40 耐水性常温の水中に約1ヶ月 アズワン品番1-638-01
1箱(25枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。 水銀化合物含有
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:40℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:赤味黄●変色後の色:赤味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-26
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷