種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
種別標準形(HCシリーズ)
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
開放電圧(V)345
動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)24~550
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
関連キーワード