6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式可逆式(パーフェクトロック付) 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690 主回路電圧(V)200 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類電磁接触器 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)