23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 厚さ(mm)12 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(天板)パーチクルボード 材質(すべり止め)シリコンパッド 材質(脚部)スチール 取扱説明書(0.4MB)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机上台<トールタイプ> リヒトラブ 動画あり
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質ポリプロピレン、合成ゴム 段数1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W390> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1~2人用の適量サイズ、食器や食品、食にまつわるものを隠す収納。 従来品より奥行サイズや天板機能を見直したリニューアルモデル。 スモークガラスの中央収納、中のモノがうっすら分かる隠す収納。 棚板は2cm単位で、しまいたいモノに合わせて細かく位置設定可能。 たっぷり奥行なので、ボックスを併用して仕切れば使い勝手向上。 天板はこぼれ止めの囲い付き、塩化ビニル樹脂加工で従来より傷や水への耐性アップ。 ホコリを防ぎ通気を助けるルーバー式の扉。
用途カップボード、ガラスキャビネット、キャビネット、キッチンボード、キッチン収納、事務所や給湯室の食器棚として。 材質(本体)プリント紙化粧繊維板 材質(扉)ガラス
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg)1.9 質量(g)1876 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上台<W590> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)約3 間口(mm)600 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)(棚下)W560×H102 外寸(mm)W600×D250×H120 コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン 段数2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 耐荷重(kg)20 表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 材質アルミ 最大使用荷重(kg)80 段数1 天板高さ(m)0.17 取扱説明書(0.26MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時) 幅(mm)590 高さ(mm)200 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)280 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200 材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールや密封を簡単に行うことができるクリップシーラーです。20センチ幅のシールが可能です。 クリップの取っ手を握って口を開け袋を挟み、ランプが消えるまでボタンを押すだけの簡単シーラーです。 手作りお菓子等のラッピングや、多量の食材小分け時の密封、開封後の乾物の長期保存などに最適です。 交換用テフロンテープ:5095、交換用ヒーター:5172
寸法(mm)42×255×H71 質量(g)約205 電圧(V)100 消費電力(W)200
1台(1台)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46 質量(kg)180 寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60 エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター 点火プラグNGK BPR6ES サイクルタイム約17秒 オイル量(L)0.6 排気量(cc)196
1台
320,800 税込352,880
翌日出荷

付属品リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル 材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー 質量(kg)1.2 羽枚数5枚 寸法(cm)Φ20.5×11.5~88 連続使用時間(時間)5.5‐16 バッテリー容量(mAh)10000 モデル20センチ 可動範囲(°)両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右60(合計120)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)