4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)25±2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)230 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エコシングル水栓 浄水器兼用
適合場所キッチン 使用地区一般 タイプ台付 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。 トラスコ品番495-7610 セット内容SMW-3050、SMW-1032H 質量(g)1020 口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32 トルク(N・m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷