98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。
適合場所キッチン
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)25±2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)230 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
欠品中

厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

主にユニットバス用の台付き混合栓。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様ゴム栓付き 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)102
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫 質量(kg)2.5 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)24±2 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

2ホールの台付混合栓。吐水口120度回転。
用途キッチン用 適合場所キッチン 仕様節水 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)203
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。 【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。 吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。 ※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓として ねじ径PJ1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 ホース長さ(mm)500 取付厚(mm)最小5~最大30 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

ツーバルブ混合栓の上部に取付ければ、シングルレバー混合栓になります。
寸法H(mm)85 寸法D(mm)395 寸法W(mm)320
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA231H-61X24-19 泡沫台付混合栓パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW30山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転
台の幅(mm)246
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

食器洗い機などの接続に便利な分岐口付き(湯水どちらも送水可能)。吐水口120度回転。
用途キッチン用 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 仕様節水
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具 適合場所キッチン用 使用地区一般 仕様エコハンドル 長さ(mm)吐水口:自在235 寸法(mm)配管:13 取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ) 湯水芯々(mm)203 吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)
アンティークゴールド 取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷


キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)251 吐水口116°回転
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)147 吐水口116°回転
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所洗面所・手洗い 使用地区一般 仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴一穴 形態げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm)35±2 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法台付き 操作方法ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲用可能な井戸水 吐水口長さ(mm)120 給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格JIS規格 関連資料分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在235 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ) グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 備考エコシングル タイプシングルレバー 適合場所洗面所・手洗い 取付穴径(Φmm)15, 28 ハンドル色メタル 取付け方法台付き ハンドル形状穴付レバー 使用地区一般地 操作方法ハンドルを上下操作 関連資料分解図(TLHG30AER) 吐水口長さ(mm)120 商品タイプ台付
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37±2 関連資料分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm)248 商品タイプ台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.12MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

メタル 仕様エコシングル、吐水形態:ソフト、排水栓:ゴム栓 長さ(mm)スパウト:120 関連資料分解図(10_TLHG30EGR_500679_101)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品ネジ3個付 形式ハーフドーム 取付場所 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール ミラー形状1/4球 使用場所室内専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999 取付厚(mm)5~30 水流切替シャワー・泡沫
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷