商品豆知識
Hf32形1灯相当。消費効率:128.3lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK14000。配光番号:K0185273/K0185274。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)1420
質量(kg)3.9
消費電力(W)29.6
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3800
グリーンマーク認定
1台
¥103,200
税込¥113,520
8日以内出荷
アジャスター付。電話台としても使えます。
材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) 天板:スチール(粉体塗装) 側面パネル:PP樹脂
質量(kg)5.6
耐荷重(kg)天板:10 棚板:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×344×721
天板高さH(mm)700
適合電話機サイズ:350×344(mm)以下
高さ調整範囲(mm)10程度
可動範囲なし
グリーンマーク認定
1台
¥65,300
税込¥71,830
翌日出荷
アジャスター付。配線キャップ付。電話台としても使えます。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)10.5
耐荷重(kg)天板:15 棚板:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×900
適合電話機サイズ:400×350(mm)以下
高さ調整範囲(mm)10程度
可動範囲なし
グリーンマーク認定
1台
¥52,100
税込¥57,310
翌日出荷
関連キーワード