細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ
樹脂製 2枚入り
用途台所
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
ふんわりフィルターが油汚れをしっかりキャッチします。
60cm幅に1枚1枚切れているので、取付ラクラクです。
1枚で金属フィルター全面をカバーできます。(幅60cmの深型レンジフードの場合)
カットすれば様々なレンジフードに使えます。
仕様とりかえ専用(磁石なし)
材質難燃性不織布
寸法(mm)約460×600
1袋(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
材質難燃性不織布
幅(mm)460
長さ(m)1.8
吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。
レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。
カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。
折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
材質難燃性不織布
幅(mm)460
長さ(m)3.6
寸法(cm)約46×180
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。
自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)6枚付き
台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン
寸法(mm)300×300
サイズフリー
材質(フィルター)不織布
1パック(5枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
ミシン目付だから手だけで簡単にカットできます。
約15cm毎にミシン目が入っているので60cm・75cm・90cm、どの幅のレンジフードにも取付ラクラクです。
折り目がなく、スッキリきれいなロール巻きタイプです。
タイプやわらかタイプ
幅(mm)460
長さ(m)9
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
電源(V)AC100
構造オイルポケット付フィルターパネル
適合場所台所
電源コード(m)0.7
フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)
ファンプロペラファン
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)300角
仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター
材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製
質量(kg)3.9
色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7
寸法H(mm)63
スイッチ内蔵:引きひも式
寸法A(mm)350
寸法F(mm)155
寸法D(mm)175
寸法E(mm)157.5
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25
寸法I(mm)84
寸法J(mm)190
寸法G(mm)290
シャッター3枚
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)250角
仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター
材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製
質量(kg)3.5
色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7
寸法H(mm)80
スイッチ内蔵:引きひも式
寸法A(mm)300
寸法F(mm)130
寸法D(mm)150
寸法E(mm)132.5
寸法B(mm)265
寸法C(mm)312
消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19
寸法I(mm)89
寸法J(mm)140
寸法G(mm)240
シャッター2枚
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)175角
仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布
質量(kg)2.0
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25
基準周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)2.8
フィルターフィルター付
騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)
風量672/672(50Hz/60Hz)
シャッター連動式
羽根寸法(cm)25
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用
材質アルミ
トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。
フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約30×30
1袋(6枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
レンジフードの内部に入りこむ油煙や整流板の汚れを全面キャッチする厚手フィルター。シールみたいに取付け簡単、ミシンメ付きで60~90cm幅まで楽々サイズ調整です。
使用場所換気扇まわり
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レンジフードの油煙をキャッチ!
レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)460×620
仕様徳用10枚、浅・深型兼用
付属品着脱テープ8枚
材質難燃性不織布
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
1セット(2枚)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード