使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
間口(mm)750
勝手右のみ
寸法(mm)750×550×800
材質(キャビネット)木製
取手ABS樹脂(グレー色)
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)
寸法(mm)750×550×800
間口(mm)750
勝手右のみ
材質(天板)ステンレス(SUS304)
取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)
材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
間口(mm)750
勝手右のみ
寸法(mm)750×550×800
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
右吊元扉のみ
高さ(mm)800
奥行(mm)550
間口(mm)750
関連資料図面(0.05MB)
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)800
奥行(mm)550
右吊元扉のみ
高さ(mm)850
奥行(mm)550
間口(mm)750
関連資料図面(0.05MB)
高さ(mm)850
奥行(mm)550
間口(mm)750
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 調理台 コーナー 右吊元 KW-750CT。【サイズ】W750XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板・コーナー用・右吊元扉。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)750
関連資料配達対応エリア(0.08MB)
高さが80cmで奥行きが55cm標準タイプ隅調理台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750+750×550×800
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
質量(kg)約18
仕様網棚は無し
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台
奥行50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりとまとめております。
見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面所を彩ります。
間口(mm)750
ミラー形状1面鏡(LED11.2W)
水栓タイプ節湯C1シャワー付きシングルレバー水栓
容量(L)15(人工大理石ボール)
色(扉)モノホワイト
扉形式【化粧台】開き扉
奥行(mm)500
高さ(mm)800
総高さ(mm)1850
コンセント個数1個付
仕様【点検口】底板
使用地区一般地
1セット
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓
タイプ開き
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
高さ(mm)825
奥行(mm)500
関連資料(1.22MB) 図面(0.27MB)
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
関連資料(1.22MB) 図面(0.17MB)
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
タイプ開き
水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
奥行(mm)500
間口(mm)750
関連資料(1.22MB)
サービス分類オーダー・加工
毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4
高さ(mm)1025
奥行(mm)190
間口(mm)750
コンセント2個
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製
取手ABS樹脂(グレー色)
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)
勝手両開き
材質(天板)ステンレス(SUS304)
取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)
材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル。使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット。
色(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト
シリーズLTプレーン
照明60Wタイプ電球形LED照明(消費電力4.2W、口金E26)
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41
風量強中弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180
タイマー機能付
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
関連キーワード