シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプベーシックタイプ
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級-
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)1500
目量(kg)0.5
質量(kg)約33
電源AC100V ACアダプタ
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200
検定有
ひょう量単位g
産業用台はかりのスタンダードモデル。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
高い精度と素早い表示安定性。
プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
ひょう量(kg)(切替式)15/32
目量(g)(切替式)5/10
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350
ひょう量単位kg
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
タイプスタンダードタイプ
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプ防水タイプ
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
質量(g)【プリンタ】280
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
用紙ロール紙、ラベルロール紙
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
紙幅(mm)58
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)SUS304製
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
屋外でも見やすい大型液晶表示採用。
電源のない場所でも使える電池式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)1500
目量(kg)0.5
仕様指示計:IP54相当
付属品マンガン乾電池(動作確認用)
質量(kg)約33
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200
検定有
機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフ
ひょう量単位g
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊
質量(g)【プリンタ】280
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45
材質(ケース)SUS304製
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
用紙ロール紙、ラベルロール紙
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
紙幅(mm)58
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
質量(g)【プリンタ】280
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
用紙ロール紙、ラベルロール紙
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
紙幅(mm)58
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
使用温度範囲(℃)-10~40
ひょう量(kg)600/1500
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
使用温度範囲(℃)-10~40
ひょう量(kg)600/1500
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
ひょう量(kg)200/400
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
目量ひょう量 200kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
ひょう量(kg)200/400
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
目量ひょう量 200kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:鉄製
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)722
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
種類台はかり
電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)
表示方式液晶表示
計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)
表示精度1/3000
使用環境温度(℃)-10~40、
防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
精度等級Ⅲ級
風袋引方法あり
使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
関連キーワード