金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網
金網高さ(mm)500
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂
キャスター固定車×2個、自在車×2個
天板形状一枚
ブレーキ/ストッパーあり
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖
材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)1215
材質(本体)スチール
全幅(mm)765
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質スチール
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
ブレーキ/ストッパーあり
連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg
用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー
材質PP
質量(kg)3.2
色グリーン
積載荷重(kg)150
キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)136
荷台寸法(幅)(mm)376
荷台寸法(奥行)(mm)560
騒音対策あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。
積み重ね可能です。
パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。
材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング
高さ(mm)135
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別固定長手両袖
材質キャスター金具:スチール
質量(kg)34
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
積載面寸法(mm)600×900
耐荷重(kg)300
キャスター自在×2個、固定×2個
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)838
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
特性長尺物搬送
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定、高カゴ台車
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード