イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント
色ブルー
車輪径(Φmm)66
高さ(mm)1400
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.8MB)
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製万能桶L-55用です。
用途矢崎化工製万能桶L-55移動用台車
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)
質量(kg)1.8
色ブラック
適合容器万能桶L-55(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が370mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)441×441×222
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます。使用状況に応じて形状の変更が可能です。重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります。
用途台車の衝突や自然暴走のストッパーに。消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に。
トラスコ品番663-4130
長さ(mm)500
幅(mm)50
厚さ(mm)20
内容連結用ジョイント金具×3個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製サンアローペールYL-70用です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-70移動用台車
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)
質量(kg)3
色ブラック
適合容器サンアローペールYL-70(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が385mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×457×222
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製サンアローペールYL-90用です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-90移動用台車
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)
質量(kg)3
色ブラック
適合容器サンアローペールYL-90(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が420mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)490×490×222
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製サンアローペールYL-50用です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-50移動用台車
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)
質量(kg)1.8
色ブラック
適合容器サンアローペールYL-50(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が340mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×410×222
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
色グレー
キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)
床面高さ(mm)257
荷台寸法(幅)(mm)660
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)550
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製万能桶L-55のお得なセット品です。
用途矢崎化工製万能桶L-55と移動用台車のセット品
材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、万能桶:ポリエチレン
質量(kg)4.1
色台車:ブラック・万能桶:ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×450×650
1セット
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製サンアローペールYL-50のお得なセット品です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-50と移動用台車のセット品
材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、ペール:ポリエチレン
質量(kg)3.8
色台車:ブラック・ペール:グリニッシュブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×455×720
1セット
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製サンアローペールYL-70のお得なセット品です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-70と移動用台車のセット品
材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、ペール:ポリエチレン
質量(kg)6.2
色台車:ブラック・ペール:グリニッシュブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×515×815
1セット
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製万能桶L-35のお得なセット品です。
用途矢崎化工製万能桶L-35と移動用台車のセット品
材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、万能桶:ポリエチレン
質量(kg)3.2
色台車:ブラック・万能桶:ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×525
1セット
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製万能桶L-45のお得なセット品です。
用途矢崎化工製万能桶L-45と移動用台車のセット品
材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、万能桶:ポリエチレン
質量(kg)3.5
色台車:ブラック・万能桶:ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×610
1セット
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製サンアローペールYL-90のお得なセット品です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-90と移動用台車のセット品
材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、ペール:ポリエチレン
質量(kg)6.8
色台車:ブラック・ペール:グリニッシュブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)555×555×865
1セット
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製万能桶L-35、L-45用です。
用途矢崎化工製万能桶L-35、L-45移動用台車
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)
質量(kg)1.8
色ブラック
適合容器万能桶L-35(矢崎化工製)、万能桶L-45(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が330mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JCSS校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書JCSS校正
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
一般校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書一般校正
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = 固定。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PROキャスターホイール、ポリプロピレネル、中荷重. RS PROポリプロピレンキャスターホイールで、移動ソリューションをアップグレードしましょう。耐久性とシームレスな性能のために設計されたこの高品質のキャスターホイールは、様々な用途に最適です。台車、カート、機器のいずれを装備する場合でも、RS PROキャスターホイールは楽な動きと安定性を保証します。 頑丈なポリプロピレン製で耐摩耗性に優れ、中型の使用に最適です。取り付けが簡単で長持ちするRS PROポリプロピレンキャスターホイールは、信頼性が高く効率的な輸送ソリューションの最適な選択です。. 特長. ;ul> ;li>ホワイトポリプロピレンホイールプレススチール製トッププレートまたはボルト穴 ;/li> ;li>タイププレーンベアリングハブ ;/li> 耐衝撃 ;li>性 ;/li> ;li>耐荷重 ;/li> : ;li>50 - 250 kgホイール ;/li> ;li>径.50-200 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>トロリー ;/li> ;li>カート ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
速さが仕事を変える。強さが信頼に変わる。・従来の4インチモバイルプリンタを圧倒する高速・高品質印字。・過酷な現場に対応する、耐落下性と防塵・防滴性能。・大型ディスプレイの搭載等、快適なオペレーションを実現
用途新機能により、幅広い用途をご提案します。カート・フォークリフト・カゴ車との連携や、1カ所集中発行から分散発行への運用提案、屋外や水回りでも使用可能です。
厚さ(mm)用紙:0.058~0.19
質量(g)1440(バッテリ含む)
タイプBT+WLAN+USB+NFC/バッテリ付
規格ノイズ:VCCI class B
消費電力(W)充電中:28 待機中:3.3 スリープ中:0.38
範囲(mm)【印字有効】最大:長さ1000 × 幅104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×85(突起除く)
機能セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンタ本体IP54取得、2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション(※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定)、低消費電力機能:スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能
インターフェースUSB:USB 2.0 High Speed type B mini connector ・Bluetooth:Ver.5.0 BLE、Profile: SPP,MFi, HID ・Wireless L AN:802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2.4 G Hz, 5 G Hz) ・NFC
コード【2次元】QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec code
バッテリーリチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAh
メモリーROM:8GB RAM:1GB
印字方式感熱方式
密度ヘッド:203dpi(8本/mm)
フォント【標準搭載】ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替)、拡張JISX0213-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック) ・スケーラブルフォント:16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)
バーコードUPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、DODABAR(NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar、Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
LCD仕様TFT カラーLCD 2.4インチ 240×320
適合ドライバーWindow8.1、10、11、Server2012、Server2016、Server2019、Server2022
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
バッファ仕様受信:2.95MB
合成シンボルEAN-13 Composite (CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite ( CC-A/CC-B)、UPC-A Composite (CC-A/CC-B)、UPC-E Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite ( CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです
裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです
裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです
油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます
マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです
厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです
裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします
ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます
防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット
材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン
厚さ(mm)1.5
色グレイ
幅(cm)91
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。
しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。
強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。
自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。
水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:0.8
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0、 +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。
しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。
強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。
自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。
水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。
しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。
強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。
自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。
水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
寸法(mm)300×210
RoHS指令(10物質対応)対応
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:0.8
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:0.8
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
関連キーワード