軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
関連キーワード