軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)130
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
関連キーワード