ストッパー付きキャスター!
床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(車輪・金具)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(4個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)
質量(kg)4.7
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)高さ:600
適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L
キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
関連キーワード