約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。
またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。
移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に
仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130
材質(ハンドル)ステンレス・PP
取扱説明書(2.5MB)
荷台寸法(奥行)(mm)435
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
A3コピー用紙がピッタリ納まります。事務所内での便利台車です。
押して軽い。耐久性バツグン。
車輪径(Φmm)75
積載荷重(kg)100
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)320
ハンドル高さ(mm)820
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)PP
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)795
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130
材質(ハンドル)アルミ
取扱説明書(0.4MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドルを倒せば平台者に!
折りたためば隙間にスッキリ収納
ハンドルロック機能付きだから安全。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ポリ塩化ビニール
材質(ハンドル)アルミニウム合金
キャスター金具鉄(亜鉛めっき)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番660-7299
材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7
キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6
キャスター径(Φmm)75
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色ネイビー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
特性スタッキング可
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ
高さ(mm)137
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ
高さ(mm)134
均等荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
最大積載荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
特性搬送、補充、保管、陳列、軽量
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
使用温度(℃)0~50
最大積載荷重(kg)200
特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。
樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。
5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。
ボルトレスでキャスターを固定。
ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。
材質樹脂パーツ:PP
長さ(mm)296~700
幅(mm)296~700
色ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
高さ(mm)146
耐荷重(kg)210
キャスター4輪自在ナイロン車
キャスター径(Φmm)75
サービス分類オーダー・加工
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。
仕様完成品
材質アルミ
材質(本体)アルミ
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)200
キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
特性軽量
騒音対策あり
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等折りたたみコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ(アルマイト処理済)
寸法(mm)587(536)×378(372)×128(101)
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)
内寸法(mm)536×372×101
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(縦×横×高さHmm)587×378×128
高さ内寸(mm)101
内寸法(縦×横×高さ)(mm)536×372×101
特性軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
コンテナ積載可能なドーリー
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)150
外寸(mm)557×394
内寸(mm)539×376
アズワン品番64-3963-74
1ケース(5台)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
アルミ製の伸縮キャリーです。
仕様自在キャスター4個、組立式
材質アルミ
高さ(mm)120
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ(アルマイト処理済)
寸法(mm)611(560)×382(375)×128(101)
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)
タイプ抗菌食品リスコンテナー小型用
内寸法(mm)560×375×101
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(縦×横×高さHmm)611×382×128
高さ内寸(mm)101
内寸法(縦×横×高さ)(mm)560×375×101
特性軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
関連キーワード