棚間隔(mm)500
ブレーキ/ストッパーあり
観音扉型金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
観音扉型金網を上下二段にした深型タイプです。上下の扉は独立して開閉できます。
開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので扉が邪魔になりません。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)130
金網高さ(mm)1020
内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
二段式ワゴン/フットブレーキ付き台車です。前後のユガミに強く荷台は上段・下段共にしっかり固定される構造で一切ガタつきがありません。
また、組み立てし易い構造です。安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキ付き仕様です。
床面に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)500
二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。
クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)500
関連キーワード