ハンドルを付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。
キャスターの仕様は4輪自在。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)ナイロン・スチール
キャスター径(Φmm)85
取付ピッチ(mm)83×40
特性取っ手付き
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり
キャスター自在車×4個
板厚(mm)4
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き
天板形状一枚
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。
色ダークブルー
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)375
材質(車輪・金具)ナイロン・スチール
ブレーキ種類ペダル式4輪ブレーキ
特性取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)655
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
関連キーワード