SIC台車の付属品です。台座にある穴あけにハンドルキャリアーをつけることで楽に引っ張ることが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)850×175×48
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)120×829×105
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
トラスコ品番450-2744
高さ(mm)825.2
質量(g)570
奥行(mm)125
間口(mm)170.5
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。
着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質SUS304
寸法(mm)950×50
材質(本体)SUS304
適合R-115
パイプ径(Φmm)25.4
アズワン品番64-6745-04
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット
トラスコ品番504-2437
材質ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
許容荷重(N)400
色(カバー)ブラック
色(グリップ)ブラック
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。
材質スチール(焼付塗装仕上)
質量(kg)1
色ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
均等耐荷重(kg)120
外寸(幅W×高さH)(mm)400×895
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
トラスコ品番246-4122
アズワン品番65-2064-16
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。
用途運搬保管業務全般
高さ(mm)785
自重(kg)0.7
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
外寸(幅W×高さH)(mm)400×895
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様金具のみ
トラスコ品番509-2353
質量(g)375
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
適合機種SCR-800
外寸(幅W×高さH)(mm)450×940
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に
材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル
安全荷重(kg)80
最大荷重(kg)280
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
関連キーワード