弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。
車輪径(Φmm)75
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(キャスター)エラストマー+スチール
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(金具)スチール
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軽量設計の為スチール材なのに29kg
段積み可能でコンパクトに収納
積載荷重は800kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用
材質樹脂(コーナーカバー)
材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
表面処理溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)780
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可、軽量、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。
単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。
天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。
積重ねができ、保管場所をとりません。
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
材質(車輪・金具)ウレタン・スチール
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。
縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。
滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。
別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。
滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100
梱包重量(kg):4.8
セット内容台車板×2枚、キャスター×8個、ネジ×32個
サイズ2インチ(キャスター)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×380×30(キャスター装着時90)
特性スタッキング可
1セット(2台)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。
四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。
未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。
本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50
キャスター4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)410
材質(天板)PP
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)275
関連キーワード